ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 1ZTJ5 Βιομηχανικά ράφια καλωδίων H63 W48 Chrome | AB4QCC

APPROVED VENDOR 1ZTJ5 Βιομηχανικά συρμάτινα ράφια H63 W48 Chrome

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4QCC Μοντέλο: 1ZTJ5

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€290.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονάδα ραφιών καλωδίων
ΧρώμαChrome
Βάθος18 "
φινίρισμαΕπιχρωμιωμένο
Ύψος63 "
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός Ράφων4
Ρυθμίσεις ραφιώνΠροσαυξήσεις 1 "
Χωρητικότητα ραφιού800 λίβρες
Τύπος ραφιώνμίζα
Πλάτος48 "
Φινίρισμα ραφιών καλωδίωνΕπιχρωμιωμένο
Υλικό καλωδίωνΑτσάλι
Τύπος ραφιών καλωδίωνμίζα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 26.1
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)123.19
Πλάτος πλοίου (cm)48.26
Κωδικός ΕΣ9403200020
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΧωρητικότητα ραφιούΠλάτοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1ANZ9 Βιομηχανικά συρμάτινα ράφια H74 W48 Chrome | AA8XLQ 1ΑΝΖ924 "74 "800 λίβρες48 "€329.20
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1PGE9 Βιομηχανικά ράφια καλωδίων H63 W60 Chrome | AB2WYG 1PGE918 "63 "600 λίβρες60 "€433.68
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2KPF1 Ράφια Μίζα H 85 W 72 D 36 Chrome | AC2JNC 2KPF136 "85 "600 λίβρες72 "€791.81
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1ZTJ5 Βιομηχανικά συρμάτινα ράφια H63 W48 Chrome
€290.85 /μονάδα