ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1ANZ9 Βιομηχανικά συρμάτινα ράφια H74 W48 Chrome | AA8XLQ

APPROVED VENDOR 1ANZ9 Βιομηχανικά συρμάτινα ράφια H74 W48 Chrome

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8XLQ Μοντέλο: 1ANZ9

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€329.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονάδα ραφιών καλωδίων
ΧρώμαChrome
Βάθος24 "
φινίρισμαΕπιχρωμιωμένο
Ύψος74 "
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός Ράφων4
Ρυθμίσεις ραφιώνΠροσαυξήσεις 1 "
Χωρητικότητα ραφιού800 λίβρες
Τύπος ραφιώνμίζα
Πλάτος48 "
Φινίρισμα ραφιών καλωδίωνΕπιχρωμιωμένο
Υλικό καλωδίωνΑτσάλι
Τύπος ραφιών καλωδίωνμίζα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 34.2
Ύψος πλοίου (cm)17.53
Μήκος πλοίου (cm)123.7
Πλάτος πλοίου (cm)63.5
Κωδικός ΕΣ9403200020
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΧωρητικότητα ραφιούΠλάτοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1PGE9 Βιομηχανικά ράφια καλωδίων H63 W60 Chrome | AB2WYG 1PGE918 "63 "600 λίβρες60 "€433.68
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 1ZTJ5 Βιομηχανικά ράφια καλωδίων H63 W48 Chrome | AB4QCC 1ZTJ518 "63 "800 λίβρες48 "€290.85
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2KPF1 Ράφια Μίζα H 85 W 72 D 36 Chrome | AC2JNC 2KPF136 "85 "600 λίβρες72 "€791.81
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1ANZ9 Βιομηχανικά συρμάτινα ράφια H74 W48 Chrome
€329.20 /μονάδα