ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1ZNB7 Σωλήνας αναρρόφησης 1.5 ίντσας Idx 20 πόδια 20 Psi Max | AB4PTP

APPROVED VENDOR 1ZNB7 Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 1.5 ιντσών Idx20 πόδια 20 Psi Max

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4PTP Μοντέλο: 1ZNB7

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€351.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνας αναρρόφησης / εκκένωσης νερού
Ακτίνα κάμψης1.5 "
ΧρώμαΜαύρο και κίτρινο
Μέσα Dia.1.5 "
Μήκος20ft.
Μέγιστη. Πίεση20 psi
Μέγιστη. Θερμ.150 βαθμοί F
Εκτός Dia.2.17 "
ΕνίσχυσηΠολυαιθυλένιο
Υλικό σωλήνωνΠολυαιθυλένιο
Βαθμολογία κενού29 "Hg

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.9
Ύψος πλοίου (cm)73.66
Μήκος πλοίου (cm)71.63
Πλάτος πλοίου (cm)10.92
Κωδικός ΕΣ3917330000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκτίνα κάμψηςΜέγεθος προσαρμογήςΤύπος τοποθέτησηςΜέσα Dia.Μέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. Θερμ.Εκτός Dia.Τιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1ZNB1 Σωλήνας αναρρόφησης 1.5 ίντσας Idx 20 πόδια 20 Psi Max | AB4PTH 1ZNB11.5 "1.5 "Αλουμίνιο Shank Αρσενικό x Γυναικείο με Ορείχαλκο Περιστρεφόμενο1.5 "20 psi140 βαθμοί F2.17 "€279.06
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1ZNB2 Σωλήνας αναρρόφησης 2 ίντσες Id x 20 πόδια 15 Psi Max | AB4PTJ 1ZNB23"2"Αλουμίνιο Shank Αρσενικό x Γυναικείο με Ορείχαλκο Περιστρεφόμενο2"15 psi140 βαθμοί F2.76 "€390.63
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1ZNB3 Μάνικα αναρρόφησης 3 ίντσες Id x 20 πόδια 7 Psi Max | AB4PTK 1ZNB34"3"Αλουμίνιο Shank Αρσενικό x Γυναικείο με Ορείχαλκο Περιστρεφόμενο3"7 psi140 βαθμοί F4.06 "€622.81
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1ZNB4 Σωλήνας αναρρόφησης 1.5 ίντσας Idx20 Πόδια 20 Psi Max | AB4PTL 1ZNB41.5 "1.5 "Θηλυκό Camlock x MNPT1.5 "20 psi140 βαθμοί F2.17 "€302.95
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1ZNB5 Σωλήνας αναρρόφησης 2 ίντσες Id x 20 πόδια 15 Psi Max | AB4P ™ 1ZNB53"2"Θηλυκό Camlock x MNPT2"15 psi140 βαθμοί F2.76 "€411.88
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 1ZNB6 Αναρροφητικός σωλήνας 3 ίντσας Id x 20 πόδια 7 Psi Max | AB4PTN 1ZNB64"3"Θηλυκό Camlock x MNPT3"7 psi140 βαθμοί F4.06 "€656.21
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1ZNB8 Σωλήνας αναρρόφησης 2 ίντσες Id x 20 πόδια 15 Psi Max | AB4PTQ 1ZNB83"--2"15 psi150 βαθμοί F2.76 "€457.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1ZNB7 Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 1.5 ιντσών Idx20 πόδια 20 Psi Max
€351.44 /μονάδα