Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1ZE92 Μηχανή Βιδωτή Ταψί 8-32 X 3/8 L, 50PK | AB4NCA 1ZE91

APPROVED VENDOR 1ZE92 Μηχάνημα Βιδωτό Ταψί 8-32 X 3/8 L, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4NCA Μοντέλο: 1ZE92Σταυρός: 1ZE91

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1.90 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Ο τύπος της μονάδαςΦίλιπς
Μέγεθος οδηγού#2
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.0.322 "
Ύψος κεφαλιού0.115 "
επικεφαλής ΤύποςΠαν
Μήκος3 / 8 "
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Μέγεθος νήματος8-32
Πλυντήριο OD0.320 "
Πάχος πλυντηρίου0.023 "
Τύπος πλυντηρίουΕξωτερικό δόντι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)6.86
Πλάτος πλοίου (cm)5.33
Κωδικός ΕΣ7318154000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1ZE92 Μηχάνημα Βιδωτό Ταψί 8-32 X 3/8 L, 50PK
€1.90 /πακέτο