Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1XRH5 Πινέλο 2 ιντσών 10-1 / 4 ίντσες | AB4FXH

APPROVED VENDOR 1XRH5 Πινέλο 2 ιντσών 10-1/4 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4FXH Μοντέλο: 1XRH5
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
€10.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠινελο ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
Μήκος βούρτσας2 11 / 16 "
Υλικό βουρτσίσματοςΠολυεστέρας
Υλικό FerruleΧάλυβας από ορείχαλκο
Χειρολαβή χρώματοςΜαύρη
Χειρισμός υλικούπλαστικός
Συνολικό μήκος10.25 "
Τύπος βαφήςΜε βάση το λάδι
Μέγεθος2"
ΣτυλΕπίπεδο φύλλο
Πάχος9 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Κωδικός ΕΣ9603404060
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠάχοςΜήκος βούρτσαςΧειρολαβή χρώματοςΧειρισμός υλικούΣυνολικό μήκοςΤύπος βαφήςΜέγεθοςΣτυλΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1TTV6 Πινέλο 2 ιντσών 10 ίντσες | AB3JJK 1TTV69 / 16 "2 15 / 16 "ΦυσικόΣφραγισμένο ξύλο10 "Με βάση το νερό, με βάση το λάδι2"Επίπεδο φύλλο€17.98
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1TTV7 Πινέλο 3in. 11 ίντσες | AB3JJL 1TTV711 / 16 "3.437 "ΦυσικόΣφραγισμένο ξύλο11 "Με βάση το νερό, με βάση το λάδι3"Επίπεδο φύλλο€28.61
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1TTV8 Πινέλο 4 ιντσών 11-3 / 4 ιντσών | AB3JJM 1TTV87 / 8 "3 11 / 16 "ΦυσικόΣφραγισμένο ξύλο11.75 "Με βάση το νερό, με βάση το λάδι4mmΕπίπεδο φύλλο€41.36
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 1TTV9 Βούρτσα χρωμάτων 2 ίντσες 19-3/4 ίντσες | AB3JJN 1TTV99 / 16 "2.187 "ΦυσικόΗμιτελές ξύλο19.75 "Με βάση το νερό, με βάση το λάδι2"Λυγισμένο καλοριφέρ€9.14
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1TTW1 Πινέλο 3 ίντσες 20 ίντσες | AB3JJP 1TTW111 / 16 "2.187 "ΦυσικόΗμιτελές ξύλο20 "Με βάση το νερό, με βάση το λάδι3"Λυγισμένο καλοριφέρ€16.31
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1TTW2 Πινέλο 3 ίντσες 10-3 / 4 ίντσες | AB3JJQ 1TTW27 / 8 "3.125 "ΦυσικόΣφραγισμένο ξύλο10.75 "Με βάση το νερό, με βάση το λάδι3"Επίπεδο φύλλο€32.68
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1TTW3 Πινέλο 2 ιντσών 12-1 / 4 ίντσες | AB3JJR 1TTW39 / 16 "2.5 "ΦυσικόΣφραγισμένο ξύλο12.25 "Με βάση το νερό, με βάση το λάδι2"Γωνιακό φύλλο€18.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1XRH5 Πινέλο 2 ιντσών 10-1/4 ίντσας
€10.21 /μονάδα