Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1XLE6 Θήκη 1 1/2 ίντσα x Κλείσιμο σπείρωμα χάλυβα | AB4FFU

APPROVED VENDOR 1XLE6 Θηλή 1 1/2 ίντσας x κλειστό ατσάλι με σπείρωμα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB4FFU Μοντέλο: 1XLE6
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
€7.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλείσιμο
Βασικός τύπος σύνδεσηςΝήμα και στα δύο άκρα
Υλικό σώματοςΜαύρο χάλυβα
ΜήκοςΚλεισιμο
Μέγιστη. Πίεση300 psi @ 550 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση ατμού150 psi
Εκτός Dia.1.9 "
Μέγεθος σωλήνα1.5 "
Πρόγραμμα80
Χωρίς συγκόλληση / συγκόλλησηΣυγκολλημένος
Τύπος νημάτωνNPT
Wall Πάχος0.145 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2385
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7307995015
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναWall ΠάχοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1XKX3 Θήκη 1/2 ίντσα x Κλείσιμο με σπείρωμα μαύρο χάλυβα | AB4FCX 1ΧΚΧ30.84 "1 / 2 "0.109 "€2.30
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1XKZ2 Θήκη 3/4 ίντσες x Κλείσιμο με σπείρωμα μαύρο ατσάλι | AB4FDQ 1ΧΚΖ21.05 "3 / 4 "0.113 "€2.85
ΕΓΚΡΙΤΗΜΕΝΟΣ VENDOR 1XLB1 Θήκη 1 ίντσας x Κλείσιμο με σπείρωμα μαύρο ατσάλι | AB4FEJ 1ΧLB11.315 "1"0.133 "€3.94
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1XLC8 Θήκη 1 1/4 ίντσες x Κλείσιμο σπείρωμα χάλυβα | AB4FFB 1ΧLC81.66 "1.25 "0.14 "€5.78
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1XLG4 Θήκη 2 ίντσες x Κλείσιμο σπείρωμα χάλυβα | AB4FGL 1ΧLG42.375 "2"0.154 "€9.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1XLE6 Θηλή 1 1/2 ίντσας x κλειστό ατσάλι με σπείρωμα
€7.09 /μονάδα