Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1XKT5 Μειωτής 1 x 1/2 ίντσα Fnpt | AB4FBK

APPROVED VENDOR 1XKT5 Reducer 1 x 1/2 ιντσών Fnpt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4FBK Μοντέλο: 1XKT5

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€19.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςReducer
Υλικό σώματοςΜαύρο ελαστικό σίδερο
Τάξη300
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Μέγιστη. Πίεση2000 psi @ 150 βαθμοί F
Μέγεθος σωλήνα1 "x 1/2"
Κορεσμένη πίεση ατμού300 psi
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 550 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.35
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7307199060
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΤάξηΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΚορεσμένη πίεση ατμούΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1XKT3 Μειωτής 3/4 x 1/2 ίντσα Fnpt | AB4FBH 1XKT3Μαύρο ελαστικό σίδερο3002000 psi @ 150 βαθμοί F3 / 4 "x 1 / 2"300 psi€15.89
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1XKT4 Μειωτής 1 x 3/8 ίντσες Fnpt | AB4FBJ 1XKT4Μαύρο ελαστικό σίδερο3002000 psi @ 150 βαθμοί F1 "x 3/8"300 psi€18.43
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1XKT6 Μειωτής 1 x 3/4 ίντσες Fnpt | AB4FBL 1XKT6Μαύρο ελαστικό σίδερο3002000 psi @ 150 βαθμοί F1 "x 3/4"300 psi€19.64
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1XKT7 Μειωτής 1-1 / 4 x 3/4 ίντσες Fnpt | AB4FBM 1XKT7Μαύρο ελαστικό σίδερο3001500 psi @ 150 βαθμοί F1-1/4" x 3/4"300 psi€27.62
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1XKU1 Μειωτής 1-1 / 2 x 3/4 ίντσες AB4FBQ 1ΧΚU1Μαύρο ελαστικό σίδερο3001500 psi @ 150 βαθμοί F1-1/2" x 3/4"300 psi€32.08
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1XKU4 Μειωτής 2 x 3/4 ίντσες Fnpt | AB4FBU 1ΧΚU4Μαύρο ελαστικό σίδερο3001500 psi @ 150 βαθμοί F2 "x 3/4"300 psi€48.56
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1XKU5 Μειωτής 2 x 1 ίντσα Fnpt | AB4FBV 1ΧΚU5Μαύρο ελαστικό σίδερο3001500 psi @ 150 βαθμοί F2 "x 1"300 psi€51.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1XKT5 Reducer 1 x 1/2 ιντσών Fnpt
€19.58 /μονάδα