Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR 1XKR9 Reducer 1/2 x 1/4 Inch Fnpt | AB4FBE

APPROVED VENDOR 1XKR9 Reducer 1/2 x 1/4 ίντσας Fnpt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4FBE Μοντέλο: 1XKR9

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα
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
€14.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςReducer
Υλικό σώματοςΜαύρο ελαστικό σίδερο
Τάξη300
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Μέγιστη. Πίεση2000 psi @ 150 βαθμοί F
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "x 1 / 4"
Κορεσμένη πίεση ατμού300 psi
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 550 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1395
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7307199060
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΤάξηΤύπος σύνδεσηςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΚορεσμένη πίεση ατμούΘερμ. ΕύροςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1MNG5 Μειωτής 1/4 x 1/8 ίντσες Npt | AB2LCW 1MNG5Μαύρο σφυρήλατο ατσάλι-FNPT3000 psi @ 72 βαθμοί F1 / 4 "x 1 / 8"--€5.75
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1MNG6 Μειωτής 3/8 x 1/8 ίντσες Npt | AB2LCX 1MNG6Μαύρο σφυρήλατο ατσάλι-FNPT3000 psi @ 72 βαθμοί F3 / 8 "x 1 / 8"--€6.41
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1MNG7 Μειωτής 3/8 x 1/4 ίντσες Npt | AB2LCY 1MNG7Μαύρο σφυρήλατο ατσάλι-FNPT3000 psi @ 72 βαθμοί F3 / 8 "x 1 / 4"--€7.97
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1MNG8 Μειωτής 1/2 x 1/4 ίντσας Npt | AB2LCZ 1MNG8Μαύρο σφυρήλατο ατσάλι-FNPT3000 psi @ 72 βαθμοί F1 / 2 "x 1 / 4"--€7.47
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1MNG9 Μειωτής 1/2 x 3/8 ίντσες Npt | AB2LDA 1MNG9Μαύρο σφυρήλατο ατσάλι-FNPT3000 psi @ 72 βαθμοί F1 / 2 "x 3 / 8"--€7.55
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1MNH1 Μειωτής 3/4 x 3/8 ίντσες Npt | AB2LDB 1ΜΝΗ1Μαύρο σφυρήλατο ατσάλι-FNPT3000 psi @ 72 βαθμοί F3 / 4 "x 3 / 8"--€9.10
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1MNH2 Μειωτής 3/4 x 1/2 ίντσα Npt | AB2LDC 1ΜΝΗ2Μαύρο σφυρήλατο ατσάλι-FNPT3000 psi @ 72 βαθμοί F3 / 4 "x 1 / 2"--€9.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1XKR9 Reducer 1/2 x 1/4 ίντσας Fnpt
€14.83 /μονάδα