Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR 1XCA4 Toe Nipple Pipe Size 1 Inch Length 6 | AB4DQT

APPROVED VENDOR 1XCA4 Μέγεθος σωλήνα θηλής δακτύλου 1 ίντσες μήκος 6

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4DQT Μοντέλο: 1XCA4
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
€21.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘηλή
Βασικός τύπος σύνδεσηςΝήμα στο ένα άκρο
Μέσα Dia.1"
Μήκος6"
Υλικό316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Εκτός Dia.1.25 "
Μέγεθος σωλήνα1"
Πρόγραμμα40
Χωρίς συγκόλληση / συγκόλλησηΧωρίς ραφή
Θερμ. Εύρος-60 βαθμούς έως 450 βαθμούς F
Τύπος νημάτωνNPT
Wall Πάχος3 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.34
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)15.75
Πλάτος πλοίου (cm)3.3
Κωδικός ΕΣ7307290030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσα Dia.ΜήκοςΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναWall ΠάχοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1XBU7 Toe Pip Size Μέγεθος 1/2 ίντσας Μήκος 1 | AB4DNA 1ΧBU73 / 4 "1"3 / 4 "1 / 2 "1 / 16 "€3.75
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1XBU8 Toe Nipple Pipe Size 3/4 Inch Μήκος 1 | AB4DNB 1ΧBU83 / 4 "1"1"3 / 4 "1 / 16 "€5.72
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1XBU9 Toe Nipple Pipe Size 1/4 Inch Μήκος 1 1/2 | AB4DNC 1ΧBU91 / 2 "1.5 "1 / 2 "1 / 4 "1 / 16 "€3.27
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1XBV1 Toe Nipple Pipe Size 3/8 Inch Μήκος 1 1/2 | AB4DND 1XBV11 / 2 "1.5 "3 / 4 "3 / 8 "1 / 16 "€3.71
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1XBV2 Toe Pip Size Μέγεθος 1/2 ίντσας Μήκος 1 1/2 | AB4DNE 1XBV23 / 4 "1.5 "3 / 4 "1 / 2 "1 / 16 "€5.07
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1XBV3 Toe Nipple Pipe Size 3/4 Inch Μήκος 1 1/2 | AB4DNF 1XBV33 / 4 "1.5 "1"3 / 4 "1 / 16 "€5.17
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1XBV4 Toe Nipple Pipe Μέγεθος 1 ίντσα Μήκος 1 1/2 | AB4DNG 1XBV41"1.5 "1.25 "1"3 / 16 "€7.21

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1XCA4 Μέγεθος σωλήνα θηλής δακτύλου 1 ίντσες μήκος 6
€21.85 /μονάδα