Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1XBB9 Σωλήνας θηλής Μέγεθος 1 1/2 ίντσας Μήκος 2 | AB4DHB

APPROVED VENDOR 1XBB9 Μέγεθος σωλήνα θηλής 1 1/2 ίντσας μήκος 2

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB4DHB Μοντέλο: 1XBB9

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€12.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘηλή
Βασικός τύπος σύνδεσηςΝήμα και στα δύο άκρα
Μέσα Dia.1.75 "
Μήκος2"
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Εκτός Dia.2"
Μέγεθος σωλήνα1.5 "
Πρόγραμμα40
Χωρίς συγκόλληση / συγκόλλησηΧωρίς ραφή
Θερμ. Εύρος-60 βαθμούς έως 450 βαθμούς F
Τύπος νημάτωνNPT
Wall Πάχος3 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0585
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)4.57
Κωδικός ΕΣ7307290030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτός Dia.Βασικός τύπος σύνδεσηςΥλικό σώματοςΜέγεθος σωλήναΠίεσηΠρόγραμμαΧωρίς συγκόλληση / συγκόλλησηΘερμ. ΕύροςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1CPL9 Θηλή 3/4 x 1 1/2 ίντσας μαύρο ατσάλι | AA9EEQ 1CPL91.05 "Νήμα στο ένα άκροΜαύρο χάλυβα3 / 4 "-80Συγκολλημένος-€2.21
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1CPN1 Θηλή 3/4 x 2 ιντσών μαύρο ατσάλι | AA9EER 1CPN11.05 "Νήμα στο ένα άκροΜαύρο χάλυβα3 / 4 "-80Συγκολλημένος-€2.64
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1CPN2 Θηλή 3/4 x 3 ιντσών μαύρο ατσάλι | ΑΑ9ΕΕΤ 1CPN21.05 "Νήμα στο ένα άκροΜαύρο χάλυβα3 / 4 "-80Συγκολλημένος-€3.65
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1CPN3 Θηλή 3/4 x 4 ιντσών μαύρο ατσάλι | AA9EEU 1CPN31.05 "Νήμα στο ένα άκροΜαύρο χάλυβα3 / 4 "-80Συγκολλημένος--
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1CPN4 Θηλή 3/4 x 6 ιντσών μαύρο ατσάλι | AA9EEV 1CPN41.05 "Νήμα στο ένα άκροΜαύρο χάλυβα3 / 4 "-80Συγκολλημένος-€6.01
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1CPN6 Θηλή 1 x 1 1/2 ίντσας μαύρο ατσάλι | ΑΑ9ΕΕΧ 1CPN61.315 "Νήμα στο ένα άκροΜαύρο χάλυβα1"-80Συγκολλημένος-€3.06
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1CPN7 Θηλή 1 x 2 ιντσών μαύρο ατσάλι | AA9EEY 1CPN71.315 "Νήμα στο ένα άκροΜαύρο χάλυβα1"-80Συγκολλημένος-€3.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1XBB9 Μέγεθος σωλήνα θηλής 1 1/2 ίντσας μήκος 2
€12.10 /μονάδα