Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR 1XA26 Hex Nut Grade C 1-1/4-7, 5PK | AB4CXT

APPROVED VENDOR 1XA26 Εξάγωνο Παξιμάδι Grade C 1-1/4-7, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4CXT Μοντέλο: 1XA26

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€33.26 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHex Nut
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςC
Ύψος1.25 "
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Κατηγορία ιδιοκτησίαςC
Σκληρότητα RockwellB78 έως C38
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μέγεθος νήματος8
Τύπος νημάτωνUNC
Χαρακτηριστικάβαρύς
Πλάτος2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.6425
Ύψος πλοίου (cm)8.64
Μήκος πλοίου (cm)11.18
Πλάτος πλοίου (cm)10.92
Κωδικός ΕΣ7318160085
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1XA26 Εξάγωνο Παξιμάδι Grade C 1-1/4-7, 5PK
€33.26 /πακέτο