Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1WZT8 Σωλήνας θηλής Μέγεθος 3 ίντσας Μήκος 3 1/2 | AB4CTA

APPROVED VENDOR Μέγεθος σωλήνα θηλής 1WZT8 Μήκος 3 ιντσών 3 1/2

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4CTA Μοντέλο: 1WZT8

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€62.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘηλή
Βασικός τύπος σύνδεσηςΝήμα και στα δύο άκρα
Μέσα Dia.3.185 "
Μήκος3.5 "
Υλικό316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Εκτός Dia.3.5 "
Μέγεθος σωλήνα3"
Πρόγραμμα40
Χωρίς συγκόλληση / συγκόλλησηΧωρίς ραφή
Θερμ. Εύρος-60 βαθμούς έως 450 βαθμούς F
Τύπος νημάτωνNPT
Wall Πάχος3 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.35
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ7307290030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτός Dia.Βασικός τύπος σύνδεσηςΥλικό σώματοςΜέγεθος σωλήναΠίεσηΠρόγραμμαΧωρίς συγκόλληση / συγκόλλησηΘερμ. ΕύροςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1CPL9 Θηλή 3/4 x 1 1/2 ίντσας μαύρο ατσάλι | AA9EEQ 1CPL91.05 "Νήμα στο ένα άκροΜαύρο χάλυβα3 / 4 "-80Συγκολλημένος-€2.30
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1CPN1 Θηλή 3/4 x 2 ιντσών μαύρο ατσάλι | AA9EER 1CPN11.05 "Νήμα στο ένα άκροΜαύρο χάλυβα3 / 4 "-80Συγκολλημένος-€2.77
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1CPN2 Θηλή 3/4 x 3 ιντσών μαύρο ατσάλι | ΑΑ9ΕΕΤ 1CPN21.05 "Νήμα στο ένα άκροΜαύρο χάλυβα3 / 4 "-80Συγκολλημένος-€3.81
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1CPN3 Θηλή 3/4 x 4 ιντσών μαύρο ατσάλι | AA9EEU 1CPN31.05 "Νήμα στο ένα άκροΜαύρο χάλυβα3 / 4 "-80Συγκολλημένος--
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1CPN4 Θηλή 3/4 x 6 ιντσών μαύρο ατσάλι | AA9EEV 1CPN41.05 "Νήμα στο ένα άκροΜαύρο χάλυβα3 / 4 "-80Συγκολλημένος-€6.43
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1CPN6 Θηλή 1 x 1 1/2 ίντσας μαύρο ατσάλι | ΑΑ9ΕΕΧ 1CPN61.315 "Νήμα στο ένα άκροΜαύρο χάλυβα1"-80Συγκολλημένος-€3.58
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1CPN7 Θηλή 1 x 2 ιντσών μαύρο ατσάλι | AA9EEY 1CPN71.315 "Νήμα στο ένα άκροΜαύρο χάλυβα1"-80Συγκολλημένος-€3.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Μέγεθος σωλήνα θηλής 1WZT8 Μήκος 3 ιντσών 3 1/2
€62.27 /μονάδα