Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1WU73 Hex Jam Nut 3/4-10 1 1/8 Inch, 5PK | AB4BWN

APPROVED VENDOR 1WU73 Εξαγωνικό παξιμάδι μαρμελάδας 3/4-10 1 1/8 ίντσας, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4BWN Μοντέλο: 1WU73
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
€61.20 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνο καρύδι μαρμελάδας
Βασικό υλικόΟρείχαλκος
Dia./ Νήμα μέγεθος3 / 4 "-10
φινίρισμαΣκέτη
Ύψος27 / 64 "
ΥλικόΟρείχαλκος
Τύπος καρύουΛεπτό καρύδι
Σκληρότητα RockwellB75
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάΛεπτός
Πλάτος1.12 "
Μέγεθος κλειδιού1-1 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)6.86
Πλάτος πλοίου (cm)5.33
Κωδικός ΕΣ7415338010
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1WU73 Εξαγωνικό παξιμάδι μαρμελάδας 3/4-10 1 1/8 ίντσας, 5PK
€61.20 /πακέτο