Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR 1WU69 Hex Jam Nut 5/8-11 15/16 Inch, 10PK | AB4BWJ

APPROVED VENDOR 1WU69 Εξαγωνικό παξιμάδι μαρμελάδας 5/8-11 15/16 ίντσας, 10 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4BWJ Μοντέλο: 1WU69

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€44.39 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνο καρύδι μαρμελάδας
Βασικό υλικόΟρείχαλκος
Dia./ Νήμα μέγεθος5 / 8 "-11
φινίρισμαΣκέτη
Ύψος3 / 8 "
ΥλικόΟρείχαλκος
Τύπος καρύουΛεπτό καρύδι
Σκληρότητα RockwellB75
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάΛεπτός
Πλάτος15 / 16 "
Μέγεθος κλειδιού15 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)6.86
Πλάτος πλοίου (cm)5.33
Κωδικός ΕΣ7415338010
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1WU69 Εξαγωνικό παξιμάδι μαρμελάδας 5/8-11 15/16 ίντσας, 10 PK
€44.39 /πακέτο