Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1WU53 Hex Jam Nut 1/4-20 7/16 Inch, 100PK | AB4BVR

APPROVED VENDOR 1WU53 Εξαγωνικό παξιμάδι μαρμελάδας 1/4-20 7/16 ίντσας, 100 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB4BVR Μοντέλο: 1WU53
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
€51.59 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνο καρύδι μαρμελάδας
Βασικό υλικόΟρείχαλκος
Dia./ Νήμα μέγεθος1 / 4 "-20
φινίρισμαΣκέτη
Ύψος5 / 32 "
ΥλικόΟρείχαλκος
Τύπος καρύουΛεπτό καρύδι
Σκληρότητα RockwellB75
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάΛεπτός
Πλάτος7 / 16 "
Μέγεθος κλειδιού7 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2475
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)5.33
Κωδικός ΕΣ7415338010
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1WU53 Εξαγωνικό παξιμάδι μαρμελάδας 1/4-20 7/16 ίντσας, 100 PK
€51.59 /πακέτο