Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1WMR9 Brass Ball Valve Inline Fnpt 1/4 In | AB4AZV

APPROVED VENDOR 1WMR9 Brass Ball Valve Inline Fnpt 1/4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4AZV Μοντέλο: 1WMR9

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€117.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve
Υλικό μπάλαςΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκος
Ομάδα προϊόντων Ball ValveΧειροκίνητο
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Τύπος σώματοςΣτη γραμμή
Τύπος σύνδεσηςFNPT x FNPT
Χειρισμός υλικούΝάιλον
Μέγιστη. ΠίεσηWOG 1500 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
ΛιμάνιΑρχικό
Υλικό καθίσματοςPTFE
Υλικό μίσχωνΟρείχαλκος
Τύπος μίσχουΑπόδειξη έκρηξης
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 300 βαθμούς F
Δομή βαλβίδων2-κομμάτι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8481801085
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔομή βαλβίδωνΥλικό μπάλαςΧειρισμός υλικούΤύπος λαβήςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΛιμάνιΘερμ. ΕύροςΤιμή
ΕΓΚΡΙΣΗ VENDOR 1PYT2 Ορειχάλκινη βαλβίδα σφαιρών Inline Fnpt 4 In | AB2ZJX 1ΠΥΤ22-κομμάτιΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκοςΧάλυβα με λαβή βινυλίουΜοχλός600 psi WOG, 150 psi WSP4"Πλήρης-€479.65
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΗ VENDOR 1PYZ3 Ορειχάλκινη βαλβίδα σφαιρών Inline Fnpt 1-1/4 In | AB2ZLW 1ΠΥΖ32-κομμάτιΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκοςΧάλυβα με λαβή βινυλίουΜοχλός κλειδώματοςCWP 200 psi1.25 "Πλήρης-40 βαθμούς έως 140 βαθμούς F€93.29
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1PYZ4 Brass Ball Valve Inline Fnpt 1-1 / 2 In | AB2ZLX 1ΠΥΖ42-κομμάτιΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκοςΧάλυβα με λαβή βινυλίουΜοχλός κλειδώματοςCWP 200 psi1.5 "Πλήρης-40 βαθμούς έως 140 βαθμούς F€131.81
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1PYZ5 Brass Ball Valve Inline Fnpt 2 In | AB2ZLY 1ΠΥΖ52-κομμάτιΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκοςΧάλυβα με λαβή βινυλίουΜοχλός κλειδώματοςCWP 200 psi2"Πλήρης-40 βαθμούς έως 140 βαθμούς F€233.51
ΕΓΚΡΙΣΗ VENDOR 1PZA7 Ορειχάλκινη βαλβίδα σφαιρών Inline Fnpt 1/8 In | AB2ZNJ 1ΠΖΑ71-κομμάτιΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκοςΝάιλονΕναλλάξιμος μοχλός Wedge Tee StyleWOG 450 psi1 / 8 "Μειωμένος-40 βαθμούς έως 350 βαθμούς F€13.06
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1PZA8 Brass Ball Valve Inline Fnpt 1/4 In | AB2ZNK 1ΠΖΑ81-κομμάτιΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκοςΝάιλονΕναλλάξιμος μοχλός Wedge Tee StyleWOG 450 psi1 / 4 "Μειωμένος-40 βαθμούς έως 350 βαθμούς F€20.08
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1PZA9 Brass Ball Valve Inline Fnpt 3/8 In | AB2ZNL 1ΠΖΑ91-κομμάτιΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκοςΝάιλονΕναλλάξιμος μοχλός Wedge Tee StyleWOG 450 psi3 / 8 "Μειωμένος-40 βαθμούς έως 350 βαθμούς F€18.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1WMR9 Brass Ball Valve Inline Fnpt 1/4 In
€117.23 /μονάδα