Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1WE87 Hex Jam Nut 1/4-28 7/16 Inch, 100PK | AB3ZHE

APPROVED VENDOR 1WE87 Εξαγωνικό παξιμάδι μαρμελάδας 1/4-28 7/16 ίντσας, 100 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3ZHE Μοντέλο: 1WE87
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
€23.36 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνο καρύδι μαρμελάδας
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος1 / 4 "-28
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός18-8
Ύψος5 / 32 "
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος καρύουΛεπτό καρύδι
Σκληρότητα RockwellB95
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNF
ΧαρακτηριστικάΛεπτός
Πλάτος7 / 16 "
Μέγεθος κλειδιού7 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)6.6
Πλάτος πλοίου (cm)5.33
Κωδικός ΕΣ7318160060
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1WE87 Εξαγωνικό παξιμάδι μαρμελάδας 1/4-28 7/16 ίντσας, 100 PK
€23.36 /πακέτο