Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1VKH5 Πινέλο λωρίδας 36 ίντσες Συνολική επένδυση 1 In | AB3VUN

APPROVED VENDOR Βούρτσα λωρίδων 1VKH5 μήκους 36 ιντσών Συνολική επένδυση 1 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3VUN Μοντέλο: 1VKH5

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€123.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠινέλο
ΥποστήριξηΑνοξείδωτο ατσάλι
Ύψος υποστήριξης (In.)7/32
Πλάτος υποστήριξης (In.)3/16
Χρώμα τρίχαςΓκρί
Συμπληρώστε τον τύπο0.004 "Ανοξείδωτο ατσάλι
Συνολικό μήκος36 "
Συνολική περικοπή (σε.)1
ΧαρακτηριστικάΜεταλλική πλάτη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.36
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)93.22
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ9603500000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥποστήριξηΎψος υποστήριξης (In.)Πλάτος υποστήριξης (In.)Χρώμα τρίχαςΣυμπληρώστε τον τύποΣυνολική περικοπή (σε.)Τιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1TCJ1 Strip Brush 36 Inch Μήκος Συνολική επένδυση 3 In | AB3GVD 1TCJ1Γαλβανισμένο ατσάλι5/165/16Μαύρη0.030 "νάιλον πτυχωτό3€26.08
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 1TCJ3 Strip Brush 36 Inch Length Overall Trim 4 In | AB3GVF 1TCJ3Γαλβανισμένο ατσάλι5/165/16Μαύρη0.030 "νάιλον πτυχωτό4€28.15
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1TCJ5 Πινέλο λωρίδας 36 ίντσες Συνολική επένδυση 6 In | AB3GVH 1TCJ5Γαλβανισμένο ατσάλι5/165/16Μαύρη0.045 "νάιλον πτυχωτό6€45.33
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1TCJ7 Πινέλο λωρίδας 36 ίντσες Συνολική επένδυση 8 In | AB3GVK 1TCJ7Γαλβανισμένο ατσάλι5/165/16Μαύρη0.045 "νάιλον πτυχωτό8€52.21
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1TCJ9 Πινέλο λωρίδας 36 ίντσες Συνολική επένδυση 10 ίντσες | AB3GVM 1TCJ9Γαλβανισμένο ατσάλι5/165/16Μαύρη0.045 "νάιλον πτυχωτό10€64.51
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1TCK2 Πινέλο λωρίδας 36 ίντσες Συνολική επένδυση 1 In | AB3GVP 1TCK2Γαλβανισμένο ατσάλι5/165/16Φυσικό0.035 "Ευθεία PTFE1€291.59
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1TCK4 Πινέλο λωρίδας 36 ίντσες Συνολική επένδυση 2 In | AB3GVR 1TCK4Γαλβανισμένο ατσάλι5/165/16Φυσικό0.035 "Ευθεία PTFE2€495.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Βούρτσα λωρίδων 1VKH5 μήκους 36 ιντσών Συνολική επένδυση 1 ίντσες
€123.77 /μονάδα