ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1UWV2 Tube Uhmw 7 7/8 Idx8 5/8 Inch Εξωτερική διάμετρος 3 πόδια | AB3QRH

APPROVED VENDOR 1UWV2 Tube Uhmw 7 7/8 Idx8 5/8 ίντσας εξωτερική διάμετρος 3 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3QRH Μοντέλο: 1UWV2

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€397.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπόθεμα σωλήνων
ΧρώμαΆσπρο
Μέσα Dia.7.875 "
Μέσα Dia. Ανοχή+/- 0.200 "
Μήκος3ft.
Ανοχή μήκους+0.060 "/ - 0.000"
ΥλικόUHMW-PE
Μέγιστη. Θερμ.180 F
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-20 Βαθμ.F
Εκτός Dia.8.625 "
Εκτός Dia. Ανοχή+/- 0.200 "
Αντοχή σε εφελκυσμό5,800 PSI
ΧαρακτηριστικάΒαθμός επαφής Virgin Food
Wall Πάχος0.375 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.9
Ύψος πλοίου (cm)22.35
Μήκος πλοίου (cm)91.95
Πλάτος πλοίου (cm)22.35
Κωδικός ΕΣ3917320020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1UWN2 Σωλήνας Uhmw 7 7/8 Idx8 5/8 ίντσες Εξωτερική διάμετρος 1 πόδια | AB3QPM 1UWN21"€136.64
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1UXB2 Tube Uhmw 7 7/8 Idx8 5/8 Inch Εξωτερική διάμετρος 6 πόδια | AB3QUR 1UXB26"€799.16
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1UWV2 Tube Uhmw 7 7/8 Idx8 5/8 ίντσας εξωτερική διάμετρος 3 πόδια
€397.11 /μονάδα