Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1UWV1 Tube Uhmw 4 3/4 Idx5 1/2 ίντσα Εξωτερική διάμετρος 3 πόδια | AB3QRG

APPROVED VENDOR 1UWV1 Tube Uhmw 4 3/4 Idx5 1/2 ίντσας εξωτερική διάμετρος 3 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3QRG Μοντέλο: 1UWV1

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€294.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπόθεμα σωλήνων
ΧρώμαΆσπρο
Μέσα Dia.4.75 "
Μέσα Dia. Ανοχή+/- 0.200 "
Μήκος3ft.
Ανοχή μήκους+0.060 "/ - 0.000"
ΥλικόUHMW-PE
Μέγιστη. Θερμ.180 F
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-20 Βαθμ.F
Εκτός Dia.5.5 "
Εκτός Dia. Ανοχή+/- 0.200 "
Αντοχή σε εφελκυσμό5,800 PSI
ΧαρακτηριστικάΒαθμός επαφής Virgin Food
Wall Πάχος0.375 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.74
Ύψος πλοίου (cm)13.97
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ3917320020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1UWN1 Σωλήνας Uhmw 4 3/4 Idx5 1/2 ίντσα Εξωτερική διάμετρος 1 πόδια | AB3QPL 1UWN11"€104.49
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1UXB1 Tube Uhmw 4 3/4 Idx5 1/2 ίντσα Εξωτερική διάμετρος 6 πόδια | AB3QUQ 1UXB16"€505.16
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1UWV1 Tube Uhmw 4 3/4 Idx5 1/2 ίντσας εξωτερική διάμετρος 3 πόδια
€294.63 /μονάδα