ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 1UWH3 Φύλλο Uhmw-pe Λευκό 2 1/4 ίντσας T 48 x 96 In | AB3QNL

APPROVED VENDOR 1 UWH3 φύλλο Uhmw-pe Λευκό 2 1/4 ίντσας T 48 x 96 ίντσες

Στοιχείο: AB3QNL Μοντέλο: 1UWH3
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€5,842.79 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπόθεμα φύλλων
ΧρώμαΆσπρο
Μήκος96 "
Ανοχή μήκους+0.060 "/ - 0.000"
ΥλικόUHMW-PE
Τύπος υλικούΒαθμός επαφής Virgin Food
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-22 βαθμούς έως 180 βαθμούς F
Αντοχή σε εφελκυσμό5800 psi
Πάχος2.25 "
Ανοχή πάχους+/- 0.113 "
Πλάτος48 "
Ανοχή πλάτους+0.060 "/ - 0.000"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 163.29
Ύψος πλοίου (cm)5.72
Μήκος πλοίου (cm)243.84
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Κωδικός ΕΣ3920100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠάχοςΑνοχή πάχουςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1UWG1 Φύλλο Uhmw-pe Λευκό 1/16 ίντσες T 48 x 96 In | AB3QNA 1UWG10.063 "+0.035 "/ - 0.010"€187.99
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1UWG2 Φύλλο Uhmw-pe Λευκό 1/8 ίντσα T 48 x 96 In | AB3QNB 1UWG20.125 "+/- 0.020 "€303.14
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1UWG3 Φύλλο Uhmw-pe Λευκό 3/16 ίντσα T 48 x 96 In | AB3QNC 1UWG30.188 "+/- 0.020 "€428.82
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1UWG4 Φύλλο Uhmw-pe Λευκό 1/4 ίντσες T 48 x 96 In | AB3QND 1UWG40.25 "+/- 0.020 "€528.41
RFQ
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 1UWG5 Φύλλο Uhmw-pe Λευκό 3/8 ίντσας T 48 x 96 In | AB3QNE 1UWG50.375 "+/- 0.020 "€674.70
RFQ
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 1UWG6 Φύλλο Uhmw-pe Λευκό 1/2 ίντσας T 48 x 96 In | AB3QNF 1UWG60.5 "+0.070 "/ - 0.030"€918.34
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1UWG7 Φύλλο Uhmw-pe Λευκό 3/4 ίντσες T 48 x 96 In | AB3QNG 1UWG70.75 "+0.070 "/ - 0.030"€1,399.89
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1 UWH3 φύλλο Uhmw-pe Λευκό 2 1/4 ίντσας T 48 x 96 ίντσες
€5,842.79 /μονάδα