ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 1UTU3 Φύλλο Nylon White 3/4 T 24 x 24 In | AB3QDV

APPROVED VENDOR 1UTU3 Φύλλο Nylon Λευκό 3/4 T 24 x 24 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3QDV Μοντέλο: 1UTU3

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€430.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπόθεμα φύλλων
ΧρώμαΥπόλευκο
Μήκος24 "
Ανοχή μήκους+0.060 "/ - 0.000"
ΥλικόΕξωθημένο νάιλον 6/6
Τύπος υλικούΦυσικός βαθμός
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 210 βαθμούς F
Αντοχή σε εφελκυσμό11,500 psi
Πάχος0.75 "
Ανοχή πάχους+0.025 "/ - 0.000"
Πλάτος24 "
Ανοχή πλάτους+0.060 "/ - 0.000"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.4375
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ3920920000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑνοχή πλάτουςΧρώμαΜήκοςΑνοχή μήκουςΑντοχή σε εφελκυσμόΠάχοςΑνοχή πάχουςΠλάτοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1UTB7 Φύλλο Nylon Λευκό 1/16 ίντσες T 12 x 12 In | AB3QBV 1UTB7+0.060 "/ - 0.000"Υπόλευκο12 "+0.060 "/ - 0.000"11,500 psi0.063 "+/- 0.005 "12 "€16.96
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1UTC1 Φύλλο Nylon White 3/32 Inch T 12 x 12 In | AB3QBX 1UTC1+0.060 "/ - 0.000"Υπόλευκο12 "+0.060 "/ - 0.000"11,500 psi0.093 "+/- 0.005 "12 "€23.21
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1UTC4 Φύλλο Nylon White 1/8 T 12 x 12 In | AB3QBY 1UTC4+0.060 "/ - 0.000"Υπόλευκο12 "+0.060 "/ - 0.000"11,500 psi0.125 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€31.19
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1UTC7 Φύλλο Nylon White 3/16 Inch T 12 x 12 In | AB3QCB 1UTC7+0.060 "/ - 0.000"Υπόλευκο12 "+0.060 "/ - 0.000"11,500 psi0.188 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€48.88
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1UTD1 Φύλλο Nylon White 1/4 T 12 x 12 In | AB3QCD 1UTD1+0.060 "/ - 0.000"Υπόλευκο12 "+0.060 "/ - 0.000"11,500 psi0.25 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€47.45
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1UTD4 Φύλλο Nylon White 3/8 T 12 x 12 In | AB3QCE 1UTD4+0.060 "/ - 0.000"Υπόλευκο12 "+0.060 "/ - 0.000"11,500 psi0.375 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€67.07
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1UTD7 Φύλλο Nylon White 1/2 T 12 x 12 In | AB3QCG 1UTD7+0.060 "/ - 0.000"Υπόλευκο12 "+0.060 "/ - 0.000"11,500 psi0.5 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€85.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1UTU3 Φύλλο Nylon Λευκό 3/4 T 24 x 24 In
€430.68 /μονάδα