ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1UTL4 Φύλλο Stock Peek Tan 3/8 Inch T 24 x 48 In | AB3QDH

APPROVED VENDOR 1UTL4 Sheet Stock Peek Tan 3/8 Inch T 24 x 48 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3QDH Μοντέλο: 1UTL4

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€11,730.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπόθεμα φύλλων
ΧρώμαTan
Μήκος48 "
Ανοχή μήκους+0.060 "/ - 0.000"
ΥλικόPEEK
Τύπος υλικούΑπλήρωτος
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-20 βαθμούς έως 480 βαθμούς F
Αντοχή σε εφελκυσμό16,000 psi
Πάχος0.375 "
Ανοχή πάχους+0.025 "/ - 0.000"
Πλάτος24 "
Ανοχή πλάτους+0.060 "/ - 0.000"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.885
Ύψος πλοίου (cm)0.97
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ3920995000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠάχοςΠλάτοςΤιμή
ΕΓΚΡΙΤΗΜΕΝΟ VENDOR 1URH1 Φύλλο Αποθήκη Peek Tan 1/4 ίντσα T 6 x 6 In | AB3PYM 1UR16"0.25 "6"€124.20
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1URH4 Φύλλο Stock Peek Tan 3/8 ίντσες T 6 x 6 In | AB3PYQ 1UR46"0.375 "6"€182.78
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1URH7 Φύλλο Stock Peek Tan 1/2 ίντσα T 6 x 6 In | AB3PYT 1UR76"0.5 "6"€241.47
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1URJ4 Φύλλο Stock Peek Tan 3/4 Inch T 6 x 6 In | AB3PYW 1 URJ46"0.75 "6"€359.49
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 1URK1 Φύλλο Μετοχής Peek Tan 1 ίντσα T 6 x 6 In | AB3PZB 1 ΕΥΡΩ 16"1"6"€1,910.09
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1URK4 Φύλλο Peek Tan 1 1/4 ίντσα T 6 x 6 In | AB3PZE 1 ΕΥΡΩ 46"1.25 "6"€600.97
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1URK7 Φύλλο Peek Tan 1 1/2 ίντσα T 6 x 6 In | AB3PZG 1 ΕΥΡΩ 76"1.5 "6"€712.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1UTL4 Sheet Stock Peek Tan 3/8 Inch T 24 x 48 In
€11,730.80 /μονάδα