ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1URC9 Φύλλο Ακρυλικό γκρι 0.236 ίντσες T 48 x 96 In | AB3PXT

APPROVED VENDOR 1URC9 φύλλο ακρυλικό γκρι 0.236 ιντσών T 48 x 96 ίντσες

Στοιχείο: AB3PXT Μοντέλο: 1URC9
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€451.76 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπόθεμα φύλλων
ΧρώμαΓκρί
Κωδικός χρώματος2074
Μήκος96 "
Ανοχή μήκους+0.750 / -0.000 "
ΥλικόΕξωθημένο Ακρυλικό
Τύπος υλικούΤυπικός βαθμός
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος32 βαθμοί έως 170 βαθμοί F
Αντοχή σε εφελκυσμό11,030 psi
Πάχος0.236 "
Ανοχή πάχους+/- 0.024 "
Πλάτος48 "
Ανοχή πλάτους+0.750 "/ - 0.000"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 21.23
Ύψος πλοίου (cm)1.24
Μήκος πλοίου (cm)245.11
Πλάτος πλοίου (cm)123.19
Κωδικός ΕΣ3920515000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚωδικός χρώματοςΜήκοςΑνοχή μήκουςΠάχοςΑνοχή πάχουςΠλάτοςΑνοχή πλάτουςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1UPV1 Φύλλο Ακρυλικό γκρι .118 T 12 x 12 In | AB3PTF 1UPV1206412 "+/- 0.060 "0.118 "+/- 0.012 "12 "+/- 0.060 "€7.46
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1UPV4 Φύλλο Ακρυλικό γκρι .177 T 12 x 12 In | AB3PTG 1UPV4206412 "+/- 0.060 "0.177 "+/- 0.018 "12 "+/- 0.060 "€10.55
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1UPV7 Φύλλο Ακρυλικό γκρι .236 T 12 x 12 In | AB3PTK 1UPV7206412 "+/- 0.060 "0.236 "+/- 0.024 "12 "+/- 0.060 "€15.15
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1UPW1 Φύλλο Ακρυλικό γκρι .118 T 24 x 24 In | AB3PTN 1 UPW1206424 "+/- 0.060 "0.118 "+/- 0.012 "24 "+/- 0.060 "€29.20
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 1UPW4 Φύλλο Ακρυλικό Γκρι .177 T 24 x 24 In | AB3PTQ 1 UPW4206424 "+/- 0.060 "0.177 "+/- 0.018 "24 "+/- 0.060 "€41.83
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1UPW7 Φύλλο Ακρυλικό γκρι .236 T 24 x 24 In | AB3PTR 1 UPW7206424 "+/- 0.060 "0.236 "+/- 0.024 "24 "+/- 0.060 "€60.41
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1UPX1 Φύλλο Ακρυλικό γκρι .118 T 24 x 48 In | AB3PTT 1UPX1206448 "+/- 0.060 "0.118 "+/- 0.012 "24 "+/- 0.060 "€58.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1URC9 φύλλο ακρυλικό γκρι 0.236 ιντσών T 48 x 96 ίντσες
€451.76 /μονάδα