ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 1UNV6 φύλλο Acrylic Clear .236 Inch T 48 x 48 In | AB3PLC

APPROVED VENDOR 1 UNV6 Ακρυλικό Διαφανές φύλλο .236 ιντσών T 48 x 48 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3PLC Μοντέλο: 1UNV6

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€211.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπόθεμα φύλλων
ΧρώμαΚαθαρισμός
Μήκος48 "
Ανοχή μήκους+/- 0.060 "
ΥλικόΑκρυλικό κυτταρικό καστ
Τύπος υλικούΤυπικός βαθμός
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-26 βαθμούς έως 180 βαθμούς F
Αντοχή σε εφελκυσμό10,500 psi
Πάχος0.236 "
Ανοχή πάχους+0.025 "/ - 0.045"
Πλάτος48 "
Ανοχή πλάτους+/- 0.060 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.61
Ύψος πλοίου (cm)0.6
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Κωδικός ΕΣ3920515000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΑνοχή μήκουςΠάχοςΑνοχή πάχουςΠλάτοςΑνοχή πλάτουςΤιμή
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 1UNN5 Φύλλο Ακρυλικό Διαυγές 0.118 x 12 x 12 In | AB3PJV 1UNN512 "+/- 0.060 "0.118 "+0.020 "/ - 0.030"12 "+/- 0.060 "€8.19
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1UNN6 Φύλλο Ακρυλικό Διαφανές 0.177 x 12 x 12 In | AB3PJW 1UNN612 "+/- 0.060 "0.177 "+0.022 "/ - 0.038"12 "+/- 0.060 "€11.58
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1UNN7 Φύλλο Ακρυλικό Διαφανές .236 ίντσες T 12 x 12 In | AB3PJX 1UNN712 "+/- 0.060 "0.236 "+0.025 "/ - 0.045"12 "+/- 0.060 "€12.95
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 1UNN8 Φύλλο Ακρυλικό Διαυγές .354 ίντσες T 12 x 12 In | AB3PJY 1UNN812 "+/- 0.060 "0.35 "+0.030 "/ - 0.060"12 "+/- 0.060 "€20.62
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 1UNN9 Φύλλο Ακρυλικό Διαυγές .472 ίντσα T 12 x 12 In | AB3PJZ 1UNN912 "+/- 0.060 "0.472 "+0.030 "/ - 0.070"12 "+/- 0.060 "€26.17
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1UNP1 Φύλλο Ακρυλικό Διαφανές .709 ίντσες T 12 x 12 In | AB3PKA 1UNP112 "+/- 0.060 "0.709 "+0.030 "/ - 0.080"12 "+/- 0.060 "€42.45
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1UNP2 Φύλλο Ακρυλικό Διαφανές .945 ίντσες T 12 x 12 In | AB3PKB 1UNP212 "+/- 0.060 "0.945 "+0.023 "/ - 0.087"12 "+/- 0.060 "€57.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1 UNV6 Ακρυλικό Διαφανές φύλλο .236 ιντσών T 48 x 48 ίντσες
€211.82 /μονάδα