Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1UNN6 Φύλλο Ακρυλικό Διαφανές 0.177 x 12 x 12 In | AB3PJW

APPROVED VENDOR 1UNN6 φύλλο Acrylic Clear 0.177 x 12 x 12 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3PJW Μοντέλο: 1UNN6

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα
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
€11.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπόθεμα φύλλων
ΧρώμαΚαθαρισμός
Μήκος12 "
Ανοχή μήκους+/- 0.060 "
ΥλικόΑκρυλικό κυτταρικό καστ
Τύπος υλικούΤυπικός βαθμός
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-26 βαθμούς έως 180 βαθμούς F
Αντοχή σε εφελκυσμό10,500 psi
Πάχος0.177 "
Ανοχή πάχους+0.022 "/ - 0.038"
Πλάτος12 "
Ανοχή πλάτους+/- 0.060 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.49
Ύψος πλοίου (cm)0.51
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ3920515000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΑνοχή μήκουςΠάχοςΑνοχή πάχουςΠλάτοςΑνοχή πλάτουςΤιμή
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 1UNN5 Φύλλο Ακρυλικό Διαυγές 0.118 x 12 x 12 In | AB3PJV 1UNN512 "+/- 0.060 "0.118 "+0.020 "/ - 0.030"12 "+/- 0.060 "€8.19
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1UNN7 Φύλλο Ακρυλικό Διαφανές .236 ίντσες T 12 x 12 In | AB3PJX 1UNN712 "+/- 0.060 "0.236 "+0.025 "/ - 0.045"12 "+/- 0.060 "€12.95
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 1UNN8 Φύλλο Ακρυλικό Διαυγές .354 ίντσες T 12 x 12 In | AB3PJY 1UNN812 "+/- 0.060 "0.35 "+0.030 "/ - 0.060"12 "+/- 0.060 "€20.62
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 1UNN9 Φύλλο Ακρυλικό Διαυγές .472 ίντσα T 12 x 12 In | AB3PJZ 1UNN912 "+/- 0.060 "0.472 "+0.030 "/ - 0.070"12 "+/- 0.060 "€26.17
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1UNP1 Φύλλο Ακρυλικό Διαφανές .709 ίντσες T 12 x 12 In | AB3PKA 1UNP112 "+/- 0.060 "0.709 "+0.030 "/ - 0.080"12 "+/- 0.060 "€42.45
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1UNP2 Φύλλο Ακρυλικό Διαφανές .945 ίντσες T 12 x 12 In | AB3PKB 1UNP212 "+/- 0.060 "0.945 "+0.023 "/ - 0.087"12 "+/- 0.060 "€57.20
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1UNP3 Φύλλο Ακρυλικό Διαφανές 1.25 ίντσες T 12 x 12 In | AB3PKC 1UNP312 "+/- 0.060 "1.25 "+0.052 "/ - 0.094"12 "+/- 0.060 "€84.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1UNN6 φύλλο Acrylic Clear 0.177 x 12 x 12 ίντσες
€11.58 /μονάδα