Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 1UBC7 Disc Spring Tri Dome Washer 17-7ss 0.317 | AB3MAN

APPROVED VENDOR 1UBC7 Disc Spring Tri Dome Washer 17-7ss 0.317

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3MAN Μοντέλο: 1UBC7

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€1.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆνοιξη δίσκου
Εκτροπή @ Φόρτωση0.049 "
Για μέγεθος τρύπας5 / 8 "
Για μέγεθος ράβδου5 / 16 "
Φόρτωση @ Deflection (Lbs)21.4
Υλικό17-7 PH Ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Εκτός Dia.0.625 "
Ελάχ. Μέσα Dia.0.317 "
συνολικό ύψος0.081 "
Πάχος0.015 "
ΧαρακτηριστικάTri Dome πλυντήριο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)0.51
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7320905060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΓια μέγεθος τρύπαςΦόρτωση @ Deflection (Lbs)Μέγιστη. Εκτός Dia.Ελάχ. Μέσα Dia.συνολικό ύψοςΠάχοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 1UBC8 Disc Spring Tri Dome Washer 17-7ss 0.320 | AB3MAP 1UBC829 / 32 "39.90.896 "0.32 "0.086 "0.02 "€1.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1UBC7 Disc Spring Tri Dome Washer 17-7ss 0.317
€1.13 /μονάδα