Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1UAN8 Disc Spring Curved 301 Inox 0.327 Inch - Pack Of 10 | AB3LUM

APPROVED VENDOR 1 UAN8 Disc Spring Curved 301 Inox 0.327 Inch - Pack of 10

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB3LUM Μοντέλο: 1UAN8

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€16.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆνοιξη δίσκου
Εκτροπή @ Φόρτωση0.042 "
Για μέγεθος τρύπας5 / 8 "
Για μέγεθος ράβδου5 / 16 "
Φόρτωση @ Deflection (Lbs)9
Υλικό301 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Εκτός Dia.0.612 "
Ελάχ. Μέσα Dia.0.327 "
συνολικό ύψος0.077 "
Πάχος0.013 "
ΧαρακτηριστικάΚυρτός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.01
Ύψος πλοίου (cm)0.25
Μήκος πλοίου (cm)6.86
Πλάτος πλοίου (cm)5.33
Κωδικός ΕΣ7320905060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠάχοςΕκτροπή @ ΦόρτωσηΓια μέγεθος τρύπαςΓια μέγεθος ράβδουΦόρτωση @ Deflection (Lbs)Μέγιστη. Εκτός Dia.Ελάχ. Μέσα Dia.συνολικό ύψοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1UAK4 Δίσκος ελατηρίου καμπύλος 301 Ανοξείδωτο ατσάλι 0.135 ίντσες - Συσκευασία 10 | AB3LTY 1UAK40.004 "0.026 "1 / 4 "#510.245 "0.135 "0.049 "€14.31
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1UAK5 Δίσκος ελατηρίου καμπύλος 301 ανοξείδωτο χάλυβα 0.174 ίντσες - συσκευασία 10 | AB3LTZ 1UAK50.005 "0.034 "11 / 32 "#81.50.322 "0.174 "0.064 "€14.31
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 1UAK6 Δίσκος με ελαστική καμπύλη 301 από ανοξείδωτο χάλυβα 0.174 ίντσας - Πακέτο 10 | AB3LUA 1UAK60.011 "0.024 "3 / 8 "#890.37 "0.174 "0.039 "€20.24
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1UAK7 Δίσκος ελατηρίου καμπύλος 301 Ανοξείδωτο ατσάλι 0.203 ίντσες - Πακέτο 10 | AB3LUB 1UAK70.005 "0.026 "11 / 32 "#101.10.322 "0.203 "0.053 "€19.56
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 1UAK8 Δίσκος με ελατήριο 301 από ανοξείδωτο χάλυβα 0.200 ίντσας - Πακέτο 10 | AB3LUC 1UAK80.009 "0.028 "3 / 8 "#104.50.37 "0.2 "0.047 "€18.73
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1UAK9 Δίσκος ελατηρίου καμπύλος 301 Ανοξείδωτο ατσάλι 0.200 ίντσες - Πακέτο 10 | AB3LUD 1UAK90.011 "0.027 "7 / 16 "#1090.423 "0.2 "0.047 "€18.44
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1UAN1 Δίσκος ελατηρίου καμπύλος 301 Ανοξείδωτο ατσάλι 0.269 ίντσες - Συσκευασία 10 | AB3LUE 1 UAN10.007 "0.037 "7 / 16 "1 / 4 "1.80.423 "0.269 "0.07 "€18.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1 UAN8 Disc Spring Curved 301 Inox 0.327 Inch - Pack of 10
€16.93 /μονάδα