Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1TU74 Καρφίτσα από ανοξείδωτο χάλυβα M2 X 14Mm L, 100PK | AB3JLT

APPROVED VENDOR 1TU74 καρφίτσα από ανοξείδωτο χάλυβα M2 X 14Mm L, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3JLT Μοντέλο: 1TU74

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€23.56 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα
Διάμετρος1.986 σε 2mm
φινίρισμαΣκέτη
Ανοχή μήκους+/- 0.50mm
ΥλικόΑ1 Ανοξείδωτο ατσάλι
Ονομαστική διάμετροςM2
Συνολικό μήκος14mm
Σκληρότητα RockwellB80
ΧαρακτηριστικάΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.036
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ7318190000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1TU74 καρφίτσα από ανοξείδωτο χάλυβα M2 X 14Mm L, 100PK
€23.56 /πακέτο