Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 1RKP3 Θήκη 2 ιντσών γαλβανισμένος χάλυβας | AB4DJP

APPROVED VENDOR Θηλή 1RKP3 Γαλβανισμένος χάλυβας 2 ιντσών 4 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3DJP Μοντέλο: 1RKP3

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€73.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘηλή
σύνδεσηNPT
Μήκος4"
ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Μέγιστη. Πίεση2500 psi @ 150 βαθμοί F
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΝαι
Μέγεθος σωλήνα2"
Πρόγραμμα160
WOG (PSI)2500 @ 150 βαθμοί F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.99
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)10.41
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ7307995015
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΥλικόΜέγιστη. ΠίεσηΠρόγραμμαΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1RKP2 Θηλή 2 ιντσών 3 ιντσών γαλβανισμένο χάλυβα | AB3DJN 1RKP23"Γαλβανισμένο ατσάλι2500 psi @ 150 βαθμοί F160€67.55
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1RKP4 θηλή 2 ιντσών 6 ιντσών γαλβανισμένο χάλυβα | AB3DJQ 1RKP46"Γαλβανισμένο ατσάλι2500 psi @ 150 βαθμοί F160€81.43
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 6P869 Θήκη 2 ίντσας Κλείσιμο γαλβανισμένος συγκολλημένος χάλυβας | AE9ZCN 6P869ΚλεισιμοΓαλβανισμένος συγκολλημένος χάλυβας500 psi40€7.70
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6P871 Θήκη 2 ίντσες 3 ίντσες γαλβανισμένο συγκολλημένο χάλυβα | AE9ZCQ 6P8713"Γαλβανισμένος συγκολλημένος χάλυβας500 psi40€8.81
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6P873 Θηλή 2 ίντσες 4 ίντσες γαλβανισμένο συγκολλημένο χάλυβα | AE9ZCT 6P8734"Γαλβανισμένος συγκολλημένος χάλυβας500 psi40€11.58
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 6P877 Θήκη 2 ίντσας 6 ίντσας γαλβανισμένος συγκολλημένος χάλυβας | AE9ZCX 6P8776"Γαλβανισμένος συγκολλημένος χάλυβας500 psi40€18.87

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Θηλή 1RKP3 Γαλβανισμένος χάλυβας 2 ιντσών 4 ιντσών
€73.87 /μονάδα