Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APROVED VENDOR 1RCJ5 Ψευδοροφή Γάντζος Πλαστικό - Πακέτο 2 | AB3BCR

APPROVED VENDOR 1RCJ5 Πλαστικό άγκιστρο ψευδοροφής - Πακέτο 2

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3BCR Μοντέλο: 1RCJ5
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
€5.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆγκιστρο
ΧρώμαΚαθαρισμός
Μάτι μέσα Dia.7 / 16 "
φινίρισμαΚαθαρισμός
υλικούΔεν περιλαμβάνονται
Hook Eye μέσα στο H1 / 3 "
Hook Eye μέσα στο W15 / 64 "
Γάντζος Ύψος1-1 / 2 "
Τύπος γάντζουΟροφή
Υλικόπλαστικός
ΒάσηΣε τροχιά ψευδοροφής
Μέγεθος ανοίγματος1 / 3 "
Συνολικό μήκος1.5 "
Πλάτος1.5 "
Όριο φόρτου εργασίας15 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.02
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)14.48
Πλάτος πλοίου (cm)7.11
Κωδικός ΕΣ3924905650
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαφινίρισμαΥλικόΌριο φόρτου εργασίαςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1RCJ9 Αιωρούμενο ορείχαλκο αγκίστρου οροφής - Συσκευασία 2 | AB3BCV 1RCJ9ΧρυσόΟρείχαλκοςΑτσάλι10 λίβρες€5.36
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1RCK4 Αιωρούμενο αγκίστρι οροφής Λευκό - Συσκευασία 2 | AB3BCZ 1RCK4ΆσπροΆσπροΑτσάλι10 λίβρες€6.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1RCJ5 Πλαστικό άγκιστρο ψευδοροφής - Πακέτο 2
€5.34 /μονάδα