ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 1RCG9 Fixed Eye Pully Chrome | AB3BCF

APPROVED VENDOR 1RCG9 Fixed Eye Pully Chrome

Στοιχείο: AB3BCF Μοντέλο: 1RCG9

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροχαλία
Γάντζος ματιών μέσα στο Dia.3 / 16 "
Πλάτος οφθαλμών3 / 16 "
φινίρισμαΝικέλιο
Ύψος1 9 / 16 "
ΥλικόNickle
Μέγιστη. Φορτώνω25 λίβρες
Σχοινί Dia.3 / 16 "
Sheave Out Dia.3 / 4 "
Μέγεθος3 / 4 "
ΧαρακτηριστικάΣταθερά μάτια
Διάμετρος τροχού3 / 4 "
Πλάτος3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.03
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)4.32
Πλάτος πλοίου (cm)2.03
Κωδικός ΕΣ8483509040
Χώρα ΠροέλευσηςMY

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΎψοςΜέγιστη. ΦορτώνωΜέγεθοςΔιάμετρος τροχούΠλάτοςΤιμή
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 1RCG6 Fixed Eye Pully Chrome | AB3BCD 1RCG6Νικέλιο1.125 "15 λίβρες1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "€3.29
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1RCH4 Ψευδάργυρος Σταθερού Ματιού AB3BCJ 1RCH4ψευδάργυρος-480 λίβρες2"--€13.83
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1RCH8 Σταθερό μάτι Pully Chrome | AB3BCN 1RCH8ψευδάργυρος-550 λίβρες2.5 "--€14.37
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1RCJ3 Fixed Eye Pully Chrome | AB3BCQ 1RCJ3ψευδάργυρος-650 λίβρες3"--€25.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1RCG9 Fixed Eye Pully Chrome