Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 1RCG6 Fixed Eye Pully Chrome | AB3BCD

APPROVED VENDOR 1RCG6 Fixed Eye Pully Chrome

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3BCD Μοντέλο: 1RCG6
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
€2.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροχαλία
Γάντζος ματιών μέσα στο Dia.3 / 16 "
Πλάτος οφθαλμών3 / 16 "
φινίρισμαΝικέλιο
Ύψος1.125 "
ΥλικόNickle
Μέγιστη. Φορτώνω15 λίβρες
Σχοινί Dia.3 / 16 "
Sheave Out Dia.1 / 2 "
Μέγεθος1 / 2 "
ΧαρακτηριστικάΣταθερά μάτια
Διάμετρος τροχού1 / 2 "
Πλάτος1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)3.3
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ8483509040
Χώρα ΠροέλευσηςMY

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΎψοςΜέγιστη. ΦορτώνωΜέγεθοςΔιάμετρος τροχούΠλάτοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 1RCG9 Fixed Eye Pully Chrome | AB3BCF 1RCG9Νικέλιο1 9 / 16 "25 λίβρες3 / 4 "3 / 4 "3 / 4 "-
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1RCH4 Ψευδάργυρος Σταθερού Ματιού AB3BCJ 1RCH4ψευδάργυρος-480 λίβρες2"--€12.09
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1RCH8 Σταθερό μάτι Pully Chrome | AB3BCN 1RCH8ψευδάργυρος-550 λίβρες2.5 "--€12.55
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1RCJ3 Fixed Eye Pully Chrome | AB3BCQ 1RCJ3ψευδάργυρος-650 λίβρες3"--€5.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1RCG6 Fixed Eye Pully Chrome
€2.87 /μονάδα