Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1RBZ3 Στήριγμα ραφιού πολλαπλών λειτουργιών 7l x 11w | AB3BAL

APPROVED VENDOR 1RBZ3 Στήριγμα ραφιού πολλαπλών λειτουργιών 7l x 11w

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB3BAL Μοντέλο: 1RBZ3

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€19.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓάντζος βραχίονα πολλαπλών λειτουργιών
ΧρώμαΆσπρο
Βάθος16.5 "
φινίρισμαΆσπρο
υλικούΠεριλαμβάνεται
Γάντζος Ύψος10 "
Τύπος γάντζουΧρησιμοποίηση
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό μήκος16.5 "
ΧαρακτηριστικάΧρησιμοποίηση
Πλάτος11 3 / 5 "
Όριο φόρτου εργασίας25 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.855
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)41.91
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ8302500000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1RBZ3 Στήριγμα ραφιού πολλαπλών λειτουργιών 7l x 11w
€19.27 /μονάδα