Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΡΙΝΗΜΕΝΗ VENDOR 1PYZ7 Βαλβίδα σφαιρών ορείχαλκου 3 κατευθύνσεων Fnpt x Mnpt 1 ίντσα x 3/4 In | AB2ZMA

APPROVED VENDOR 1PYZ7 Brass Ball Valve 3-way Fnpt x Mnpt 1 inch x 3/4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2ZMA Μοντέλο: 1PYZ7

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€69.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve
Υλικό μπάλαςΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκος
Ομάδα προϊόντων Ball ValveΧειροκίνητο
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Τύπος σώματος3-Way
Τύπος σύνδεσηςFNPT x MNPT x MNPT
Χειρισμός υλικούΧάλυβα με λαβή βινυλίου
Τύπος λαβήςΜοχλός κλειδώματος
Μέγιστη. ΠίεσηCWP 600 psi
Μέγεθος σωλήνα1 "x 3/4"
ΛιμάνιΑρχικό
Υλικό καθίσματοςPTFE
Υλικό μίσχωνΟρείχαλκος
Τύπος μίσχουΑπόδειξη έκρηξης
Δομή βαλβίδων2-κομμάτι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.675
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8481801085
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 1PYZ6 Brass Ball Valve 3 way Fnpt x Mnpt 1 Inch x 3/4 In | AB2ZLZ 1ΠΥΖ6€63.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1PYZ7 Brass Ball Valve 3-way Fnpt x Mnpt 1 inch x 3/4 In
€69.21 /μονάδα