ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1PYY7 Επιχρωμιωμένη ορειχάλκινη σφαιρική βαλβίδα Fnpt x Mnpt 2 In | AB2ZLQ

APPROVED VENDOR 1PYY7 επιχρωμιωμένη ορειχάλκινη σφαιρική βαλβίδα Fnpt x Mnpt 2 In

Στοιχείο: AB2ZLQ Μοντέλο: 1PYY7

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve
Υλικό μπάλαςΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκος
Ομάδα προϊόντων Ball ValveΧειροκίνητο
Υλικό σώματοςΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκος
Τύπος σώματοςΣτη γραμμή
Τύπος σύνδεσηςFNPT x MNPT
Χειρισμός υλικούΧάλυβας επιχρωμιωμένος με λαβή βινυλίου
Τύπος λαβήςΜοχλός κλειδώματος
Μέγιστη. ΠίεσηCWP 900 psi
Μέγιστη. Πίεση ατμούWSP 150 psi
Μέγεθος σωλήνα2"
ΛιμάνιΠλήρης
Υλικό καθίσματοςPTFE
Υλικό μίσχωνΟρείχαλκος
Τύπος μίσχουΑπόδειξη έκρηξης
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 400 βαθμούς F
Δομή βαλβίδων2-κομμάτι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.22
Ύψος πλοίου (cm)8.38
Μήκος πλοίου (cm)23.62
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ8481801085
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος λαβήςΜέγεθος σωλήναΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1PYX1 Επιχρωμιωμένη βαλβίδα από μπρούτζο Fnpt x Mnpt 1/4 In | ΑΒ2ΖΚΖ 1PYX1Μοχλός1 / 4 "€17.29
ΕΓΚΡΙΣΗ VENDOR 1PYX2 Επιχρωμιωμένη μπρούτζινη βαλβίδα σφαιρών Fnpt x Mnpt 3/8 In | AB2ZLA 1PYX2Μοχλός3 / 8 "€17.29
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1PYX3 Επιχρωμιωμένη Βαλβίδα Μπρούτζου Μπρούτζου Fnpt x Mnpt 1/2 In | AB2ZLB 1PYX3Μοχλός1 / 2 "€24.02
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1PYX4 Επιχρωμιωμένη Βαλβίδα Μπρούτζου Μπρούτζου Fnpt x Mnpt 3/4 In | AB2ZLC 1PYX4Μοχλός3 / 4 "€37.07
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1PYX5 Επιχρωμιωμένη Βαλβίδα Μπρούτζου Μπρούτζου Fnpt x Mnpt 1 In | AB2ZLD 1PYX5Μοχλός1"€64.55
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1PYX6 Επιχρωμιωμένη βαλβίδα από μπρούτζο Fnpt x Mnpt 1-1 / 4 In | AB2ZLE 1PYX6Μοχλός1.25 "€84.60
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1PYX7 Επιχρωμιωμένη βαλβίδα από μπρούτζο Fnpt x Mnpt 1-1 / 2 σε AB2ZLF 1PYX7Μοχλός1.5 "€120.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1PYY7 επιχρωμιωμένη ορειχάλκινη σφαιρική βαλβίδα Fnpt x Mnpt 2 In