Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1PYX1 Επιχρωμιωμένη βαλβίδα από μπρούτζο Fnpt x Mnpt 1/4 In | ΑΒ2ΖΚΖ

APPROVED VENDOR 1PYX1 επιχρωμιωμένη ορειχάλκινη σφαιρική βαλβίδα Fnpt x Mnpt 1/4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2ZKZ Μοντέλο: 1PYX1

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€17.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve
Υλικό μπάλαςΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκος
Ομάδα προϊόντων Ball ValveΧειροκίνητο
Υλικό σώματοςΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκος
Τύπος σώματοςΣτη γραμμή
Τύπος σύνδεσηςFNPT x MNPT
Χειρισμός υλικούΧάλυβας επιχρωμιωμένος με λαβή βινυλίου
Τύπος λαβήςΜοχλός
Μέγιστη. ΠίεσηCWP 900 psi
Μέγιστη. Πίεση ατμούWSP 150 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
ΛιμάνιΠλήρης
Υλικό καθίσματοςPTFE
Υλικό μίσχωνΟρείχαλκος
Τύπος μίσχουΑπόδειξη έκρηξης
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 400 βαθμούς F
Δομή βαλβίδων2-κομμάτι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.144
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)10.92
Κωδικός ΕΣ8481801085
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος λαβήςΜέγεθος σωλήναΤιμή
ΕΓΚΡΙΣΗ VENDOR 1PYX2 Επιχρωμιωμένη μπρούτζινη βαλβίδα σφαιρών Fnpt x Mnpt 3/8 In | AB2ZLA 1PYX2Μοχλός3 / 8 "€17.29
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1PYX3 Επιχρωμιωμένη Βαλβίδα Μπρούτζου Μπρούτζου Fnpt x Mnpt 1/2 In | AB2ZLB 1PYX3Μοχλός1 / 2 "€24.02
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1PYX4 Επιχρωμιωμένη Βαλβίδα Μπρούτζου Μπρούτζου Fnpt x Mnpt 3/4 In | AB2ZLC 1PYX4Μοχλός3 / 4 "€37.31
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1PYX5 Επιχρωμιωμένη Βαλβίδα Μπρούτζου Μπρούτζου Fnpt x Mnpt 1 In | AB2ZLD 1PYX5Μοχλός1"€65.89
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1PYX6 Επιχρωμιωμένη βαλβίδα από μπρούτζο Fnpt x Mnpt 1-1 / 4 In | AB2ZLE 1PYX6Μοχλός1.25 "€87.06
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1PYX7 Επιχρωμιωμένη βαλβίδα από μπρούτζο Fnpt x Mnpt 1-1 / 2 σε AB2ZLF 1PYX7Μοχλός1.5 "€126.30
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1PYX8 Επιχρωμιωμένη βαλβίδα από μπρούτζο Fnpt x Mnpt 2 In | AB2ZLG 1PYX8Μοχλός2"€221.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1PYX1 επιχρωμιωμένη ορειχάλκινη σφαιρική βαλβίδα Fnpt x Mnpt 1/4 ίντσες
€17.29 /μονάδα