Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1PXW7 Μηχανή Βιδωτή Ταψί 4-40 X 1/4 L, 100PK | AB2ZDX

APPROVED VENDOR 1PXW7 Βιδωτό ταψί μηχανής 4-40 X 1/4 L, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB2ZDX Μοντέλο: 1PXW7
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
€1.16 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
Μέγεθος οδηγού0.039 "
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Επικεφαλής Ντία.0.219 "
Ύψος κεφαλιού0.068 "
επικεφαλής ΤύποςΠαν
Μήκος1 / 4 "
ΥλικόΑτσάλι
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Μέγεθος νήματος4-40
Υλικό πλυντηρίουC1050-C1065 χάλυβα
Πλυντήριο OD0.230 "
Πάχος πλυντηρίου0.018 "
Τύπος πλυντηρίουΕξωτερικό δόντι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0585
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)6.6
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Κωδικός ΕΣ7318156080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1PXW7 Βιδωτό ταψί μηχανής 4-40 X 1/4 L, 100PK
€1.16 /πακέτο