Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1PCG4 Ptfe Hose 3/16 Id x 36 Inch Μήκος από ανοξείδωτο χάλυβα 3000 Psi | AB2WHA

APPROVED VENDOR 1PCG4 σωλήνας Ptfe 3/16 Id x 36 ίντσες μήκους από ανοξείδωτο ατσάλι 3000 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2WHA Μοντέλο: 1PCG4
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
€99.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυναρμολόγηση σωλήνα PTFE
Υλικό κάλυψηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος παύλας4
Γυναικείο μέγεθος JIC (σε.)7 / 16-20
Υλικό τοποθέτησηςΑνοξείδωτο ατσάλι
ΒαθμόςΦαρμακευτικά
Μάνικα μέσα Dia.3 / 16 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα36 "
Μάνικα έξω από το Dia.0.312 "
Μέγιστη. Λειτουργικό PSI3000
Ελάχ. Λυγίστε την ακτίνα2"
Παράγοντας ασφαλείας4:1
Θερμ. Εύρος-65 έως 450 F
Υλικό σωλήνωνΠολυτετραφθοροαιθυλένιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1215
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ3917390010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό τοποθέτησηςΜήκος εύκαμπτου σωλήναΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1PBK1 Ptfe Hose 3/16 Id x 12 Inch Μήκος από ανοξείδωτο χάλυβα 3000 Psi | AB2WDK 1PBK1Ανοξείδωτο ατσάλι12 "€84.16
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1PBK2 Ptfe Hose 3/16 Id x 18 Inch Μήκος από ανοξείδωτο χάλυβα 3000 Psi | AB2WDL 1PBK2Ανοξείδωτο ατσάλι18 "€88.10
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1PCG2 Ptfe Hose 3/16 Id x 24 Inch Μήκος από ανοξείδωτο χάλυβα 3000 Psi | AB2WGZ 1PCG2Ανοξείδωτο ατσάλι24 "€88.92
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1PCG6 Ptfe Hose 3/16 Id x 48 Inch Μήκος από ανοξείδωτο χάλυβα 3000 Psi | AB2WHB 1PCG6Ανοξείδωτο ατσάλι48 "€103.99
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1PCG8 Ptfe Hose 3/16 Id x 60 Inch Μήκος από ανοξείδωτο χάλυβα 3000 Psi | AB2WHC 1PCG8Ανοξείδωτο ατσάλι60 "€114.31
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1PCL6 Ptfe Hose 3/16 Id x 12 L Brass 3000 Psi | AB2WHY 1PCL6Ορείχαλκος12 "€42.88
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 1PCL7 Σωλήνας Ptfe 3/16 Id x 18 L Brass 3000 Psi | AB2WHZ 1PCL7Ορείχαλκος18 "€46.87

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1PCG4 σωλήνας Ptfe 3/16 Id x 36 ίντσες μήκους από ανοξείδωτο ατσάλι 3000 Psi
€99.25 /μονάδα