Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NXA5 Ημι-πνευματικός τροχός χλοοκοπτικού 8 ίντσες 60 Lb AB2UUJ

APPROVED VENDOR 1NXA5 Ημιπνευματικός Τροχός χορτοκοπτικού 8 ιντσών 60 Lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2UUJ Μοντέλο: 1NXA5
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
€16.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗμι-πνευματικός τροχός χλοοκοπτικού
Μπόρε Ντιά.1 / 2 "
Χωρητικότητα60 λίβρες
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster0 έως 299 λίβρες
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ταιριάζει στον άξονα1 / 2 "
Φινίρισμα πλαισίουΣκονισμένο με σκόνη
Χρώμα HubΑσημένιο
Υλικό πλήμνηςΑτσάλι
Τύπος διανομέαΌφσετ
Πλάτος πλήμνης1-3 / 8 "
Αξιολόγηση φορτίου60 λίβρες
Ελαστικό Rim Dia.5"
Ελαστικό πλευρικό τοίχωμα8x1.75
Πάχος ελαστικών1-1 / 2 "
ΠάτημαΔιαμάντι
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα
Διάμετρος τροχού8"
Πλάτος τροχού1.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.17
Ύψος πλοίου (cm)4.45
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ8433901000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Χρώμα πέλματος (μαύρο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΑξιολόγηση φορτίουΡουλεμάν τροχούΔιάμετρος τροχούΠλάτος τροχούΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NXA1 Ημι-πνευματικός χλοοκοπτικός τροχός 6 ίντσες 55 Lb AB2UUE 1ΝΧΑ155 λίβρες55 λίβρεςΧάλκινο απλό διάτρητο6"1.5 "€10.21
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NXA2 Ημι-πνευματικός τροχός χλοοκοπτικού 6 ίντσες 50 Lb AB2UUF 1ΝΧΑ250 λίβρες50 λίβρεςΜπάλα6"1.5 "€9.99
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 1NXA3 Ημιπνευματικός χλοοκοπτικός τροχός 7 ιντσών 55 Lb | AB2UUG 1ΝΧΑ355 λίβρες55 λίβρεςΧάλκινο απλό διάτρητο7"1.5 "€11.94
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NXA4 Ημι-πνευματικός χλοοκοπτικός τροχός 8 ίντσες 55 λίβρες | AB2UUH 1ΝΧΑ455 λίβρες55 λίβρεςΧάλκινο απλό διάτρητο8"1.75 "€14.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1NXA5 Ημιπνευματικός Τροχός χορτοκοπτικού 8 ιντσών 60 Lb
€16.16 /μονάδα