ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NWZ9 Ημι-πνευματικός τροχός Whlbrrow 16 ίντσες 450 Lb | AB2UUD

APPROVED VENDOR 1NWZ9 Ημι-πνευματικός τροχός Whlbrrow 16 ιντσών 450 Lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2UUD Μοντέλο: 1NWZ9

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€95.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗμι-πνευματικός τροχός καρότσι
Μπόρε Ντιά.3 / 4 "
Χωρητικότητα450 λίβρες
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster300 έως 999 λίβρες
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ταιριάζει στον άξονα3/4, 5/8 "
Φινίρισμα πλαισίουΣκονισμένο με σκόνη
Χρώμα HubΑσημένιο
Υλικό πλήμνηςΑτσάλι
Τύπος διανομέαΣυμμετρικός
Πλάτος πλήμνης6"
Αξιολόγηση φορτίου450 λίβρες
Ελαστικό Rim Dia.11 "
Ελαστικό πλευρικό τοίχωμα16x4
Πάχος ελαστικών3"
ΠάτημαΠλευρωτός
Ρουλεμάν τροχούΧάλκινο απλό διάτρητο
Διάμετρος τροχού16 "
Πλάτος τροχού4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.04
Ύψος πλοίου (cm)13.97
Μήκος πλοίου (cm)40.64
Πλάτος πλοίου (cm)40.64
Κωδικός ΕΣ8716900000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Χρώμα πέλματος (μαύρο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜπόρε Ντιά.Ταιριάζει στον άξοναΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NWZ8 Ημι-πνευματικός τροχός Whlbrrow 16 ίντσες 450 Lb | AB2UUC 1NWZ81"1"€108.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1NWZ9 Ημι-πνευματικός τροχός Whlbrrow 16 ιντσών 450 Lb
€95.66 /μονάδα