Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NWV1 Πνευματικός τροχός 12 ιντσών Διάμετρος 445 Lb | AB2URQ

APPROVED VENDOR 1NWV1 Πνευματικός τροχός 12 ιντσών Διάμετρος 445 Lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2URQ Μοντέλο: 1NWV1
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
€44.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠνευματικός τροχός
Μπόρε Ντιά.3 / 4 "
Χωρητικότητα445 λίβρες
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ταιριάζει στον άξονα3 / 4 "
Φινίρισμα πλαισίουΣκονισμένο με σκόνη
Χρώμα HubΑσημένιο
Υλικό πλήμνηςΑτσάλι
Τύπος διανομέαΣυμμετρικός
Πλάτος πλήμνης4-1 / 2 "
Αξιολόγηση φορτίου445 λίβρες
Φύλλο4
Ελαστικό Rim Dia.6-21 / 32 "
Ελαστικό πλευρικό τοίχωμα4.10 / 3.50-6
Πάχος ελαστικών3-1 / 2 "
Πάτημαπριονωτή
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα
Διάμετρος τροχού12 "
Πλάτος τροχού3.62 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.64
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ8716900000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Χρώμα πέλματος (μαύρο)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1NWV1 Πνευματικός τροχός 12 ιντσών Διάμετρος 445 Lb
€44.11 /μονάδα