Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NWC2 V-groove Swivel Caster 800 Lb. 2 Η | AB2ULN

APPROVED VENDOR Περιστρεφόμενος τροχός 1NWC2 με αυλάκι V 800 Lb. 2 Η

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2ULN Μοντέλο: 1NWC2
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
€74.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριστρεφόμενος τροχός V-Groove
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster300 έως 999 λίβρες
Ομάδα προϊόντων CasterΠεριστρεφόμενος τροχίσκος
Τύπος τροχίσκουΣτροφέας
Υλικό τροχού τροχούΜαντεμένια
Χρώμα πυρήναΜαύρη
Βασικό υλικόΜαντεμένια
Φινίρισμα πλαισίουΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μοτίβο τρύπαςB
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού2-5 / 8 "x 3"
Αξιολόγηση φορτίου800 λίβρες
Στήριγμα Bolt Dia.3 / 8 "
Αριθμός τροχών1
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού3 "x 3-5 / 8"
συνολικό ύψος5.625 "
Μέγεθος πλάκας4 "x 4-1 / 2"
Πάχος Πλάκας1 / 4 "
πλάκα ΤύποςA
ΔρόμοςΔιπλή μπάλα σκληρυμένη
Αντικατάσταση τροχού1NWF9
Ρουλεμάν τροχούΚύλινδρος
Χρώμα τροχούΜαύρη
Διάμετρος τροχού4"
Υλικό τροχούΜαντεμένια
Πλάτος τροχού2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.9835
Ύψος πλοίου (cm)13.97
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)19.05
Κωδικός ΕΣ8716903000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑντικατάσταση τροχούΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΑπόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιούΔιάμετρος τροχούΠλάτος τροχούΑξιολόγηση φορτίουΣτήριγμα Bolt Dia.Απόσταση εκτός οπής μπουλονιούΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NWB2 V-groove Swivel Caster 800 Lb. 1-1 / 2 Η | ΔΥΟ 1NWB21NWB8300 έως 999 λίβρες2-5 / 8 "x 3"4"1.5 "800 λίβρες3 / 8 "3 "x 3-5 / 8"€54.18
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NWC6 V-groove Swivel Caster 1000 Lb. 2 W | AB2ULT 1NWC61NWB91000 έως 2999 λίβρες2-5 / 8 "x 3"6"2"1000 λίβρες3 / 8 "3 "x 3-5 / 8"€65.26
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NWD5 V-groove Swivel Caster 800 Lb. 2 Η | AB2UMB 1NWD51NWF9300 έως 999 λίβρες2-7/16" x 4-15/16"4"2"800 λίβρες1 / 2 "3-3/8" x 5-1/4"€41.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Περιστρεφόμενος τροχός 1NWC2 με αυλάκι V 800 Lb. 2 Η
€74.79 /μονάδα