Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR 1NWB9 Caster Wheel 1000 Lb. 6 D x 2 Inch | AB2ULL

APPROVED VENDOR 1NWB9 τροχός τροχού 1000 Lb. 6 D x 2 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB2ULL Μοντέλο: 1NWB9
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
€35.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροχός τροχού
Μπόρε Ντιά.1 / 2 "
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster1000 έως 2999 λίβρες
Υλικό τροχού τροχούΜαντεμένια
Χρώμα πυρήναΜαύρη
Βασικό υλικόΜαντεμένια
Ταιριάζει στον άξονα1 / 2 "
Μήκος πλήμνης2.187 "
Πλάτος πλήμνης2-3 / 16 "
Αξιολόγηση φορτίου1000 λίβρες
Αντικατάσταση γιαΑρ. Νο. 37VGW0620SG, 37VGW0620RG
Ανθεκτικός σεΝερό, λάδι, χημικά, περισσότερα οξέα
ΚλειδίΔεν περιλαμβάνονται
Θερμ. Εύρος14 βαθμοί έως 170 βαθμοί F
Ρουλεμάν τροχούΚύλινδρος
Χρώμα τροχούΜαύρη
Διάμετρος τροχού6"
Υλικό τροχούΜαντεμένια
Πλάτος τροχού2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.9295
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8716900000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος πλήμνηςΜπόρε Ντιά.Εύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΑξιολόγηση φορτίουΑνθεκτικός σεΚλειδίΘερμ. ΕύροςΡουλεμάν τροχούΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1KA81 Τροχός τροχού 155 Lb. 3-1 / 2 D x 1-1 / 4in | AA9ZXR 1ΚΑ811.5 "3 / 8 "0 έως 299 λίβρες155 λίβρεςΝερό, λάδι, χημικά, περισσότερα οξέαΔεν περιλαμβάνονται14 βαθμοί έως 150 βαθμοί F1-κομμάτι Delrin (R)€4.24
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1KA89 Τροχός τροχού 250 Lb. 3-1 / 2 D x 1-1 / 4in | AA9ZXX 1ΚΑ891.5 "3 / 8 "0 έως 299 λίβρες250 λίβρεςΝερό, λάδι, χημικά, περισσότερα οξέαΔεν περιλαμβάνονται14 βαθμοί έως 150 βαθμοί F2-κομμάτι Delrin (R)€9.71
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1KA93 Τροχός τροχών 715 Lb. 2-9 / 16 D x 1-3 / 8in | ΑΑ9ΖΥΑ 1ΚΑ931.5 "3 / 8 "0 έως 299 λίβρες165 λίβρεςΝερό, λάδι, χημικά, περισσότερα οξέαΔεν περιλαμβάνονται14 βαθμοί έως 150 βαθμοί F1-κομμάτι Delrin (R)€6.33
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1KA95 Τροχός τροχού 990lb. 3-3 / 8 D x 2-15 / 16in | ΑΑ9ΖΥΒ 1ΚΑ951.5 "3 / 8 "0 έως 299 λίβρες165 λίβρεςΝερό, λάδι, χημικά, περισσότερα οξέαΔεν περιλαμβάνονται14 βαθμοί έως 150 βαθμοί F2-κομμάτι Delrin (R)€10.49
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 1KA97 Caster Wheel 500 Lb. 3-1/2 D x 1-7/16in | AA9ZYC 1ΚΑ971.5 "3 / 8 "0 έως 299 λίβρες165 λίβρεςΝερό, λάδι, χημικά, περισσότερα οξέαΔεν περιλαμβάνονται14 βαθμοί έως 150 βαθμοί FΣφραγισμένη μπάλα€16.76
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1KA99 Τροχός τροχού 3000 Lb. 4-1 / 2 D x 1-5 / 8in | ΑΑ9ΖΥΔ 1ΚΑ991.5 "3 / 8 "0 έως 299 λίβρες275 λίβρεςΝερό, λάδι, χημικά, περισσότερα οξέαΔεν περιλαμβάνονται14 βαθμοί έως 150 βαθμοί F2-κομμάτι Delrin (R)€9.50
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1KB11 Τροχός τροχού 1000lb 4-15 / 16d x 1-7 / 16in | AB2AFQ 1KB111.5 "3 / 8 "0 έως 299 λίβρες275 λίβρεςΝερό, λάδι, χημικά, περισσότερα οξέαΔεν περιλαμβάνονται14 βαθμοί έως 150 βαθμοί F2-κομμάτι Delrin (R)€12.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1NWB9 τροχός τροχού 1000 Lb. 6 D x 2 ίντσες
€35.78 /μονάδα