Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NGA8 Διμετρικό θερμόμετρο 3 Inch Dial 0 έως 250f AB2RET

APPROVED VENDOR 1NGA8 Διμεταλλικό Θερμόμετρο 3 ιντσών Καντράν 0 έως 250 f

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2RET Μοντέλο: 1NGA8

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€100.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘερμόμετρο αναλογικής κλήσης
ΑκρίβειαΛιγότερο από ή ίσο με 40 βαθμούς F: +/- 1.5% 41 έως 200 βαθμούς F: +/- 1% 201 βαθμούς F: +/- 1.5%
ΠροσαρμογέςΕξωτερικός
ΠερίπτωσηΕρμητικά σφραγισμένο
Υπόθεση ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Φινίρισμα πηνίουΣιλικόνη για απόλυτη απόκριση χρόνου και απόσβεση κραδασμών
Τοποθεσία σύνδεσηςΡυθμιζόμενες τιράντες
Μέγεθος σύνδεσης1 / 2 "NPT
Dial Μέγεθος3"
Στοιχείο ανίχνευσηςδιμέταλλος
Στέλεχος Dia.1 / 4 "
Μήκος μίσχου6"
Υλικό μίσχωνΑνοξείδωτο ατσάλι
Θερμ. ΕύροςΤο 0 βαθμολογεί τους βαθμούς 250
Υλικό παραθύρωνΠοτήρι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)30.23
Μήκος πλοίου (cm)9.4
Πλάτος πλοίου (cm)9.14
Κωδικός ΕΣ9025198080
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Εύρος οριζόντιας ρύθμισης (0 βαθμοί έως 360 μοίρες)
    • Εύρος κατακόρυφης ρύθμισης (0 βαθμοί έως 180 βαθμοί)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκρίβειαΤοποθεσία σύνδεσηςΜέγεθος σύνδεσηςDial ΜέγεθοςΜήκος μίσχουΘερμ. ΕύροςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NFW6 Διμετρικό θερμόμετρο 2 Inch Dial 0 έως 250f | AB2RDB 1ΝFW6Λιγότερο από ή ίσο με 40 βαθμούς F: +/- 1.5% 41 έως 200 βαθμούς F: +/- 1% 201 βαθμούς F: +/- 1.5%Πίσω1 / 4 "NPT2"2.5 "Το 0 βαθμολογεί τους βαθμούς 250€33.68
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 1NFW7 Διμεταλλικό θερμόμετρο 2 ιντσών κλήσης 50 έως 550f | AB2RDC 1ΝFW7+ /-1%Πίσω1 / 4 "NPT2"2.5 "Το 50 βαθμολογεί τους βαθμούς 550€28.88
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NFW8 Διμετρικό θερμόμετρο 2 ίντσας Dial -20 έως 120f | AB2RDD 1ΝFW8+ /-1%Πίσω1 / 4 "NPT2"4"-20 βαθμοί έως 120 βαθμοί€30.65
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NFW9 Διμετρικό θερμόμετρο 2 ίντσας κλήση 0 έως 250f | AB2RDE 1ΝFW9+ /-1%Πίσω1 / 4 "NPT2"4"Το 0 βαθμολογεί τους βαθμούς 250€33.68
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NFX1 Διμετρικό θερμόμετρο 2 ιντσών Dial 50 έως 550f | AB2RDF 1NFX1+ /-1%Πίσω1 / 4 "NPT2"4"Το 50 βαθμολογεί τους βαθμούς 550€28.88
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NFX2 Διμετρικό θερμόμετρο 2 ίντσας Dial -20 έως 120f | AB2RDG 1NFX2+ /-1%Πίσω1 / 4 "NPT2"6"-20 βαθμοί έως 120 βαθμοί€29.85
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NFX3 Διμετρικό θερμόμετρο 2 ίντσας κλήσης 0 έως 250f | AB2RDH 1NFX3+ /-1%Πίσω1 / 4 "NPT2"6"Το 0 βαθμολογεί τους βαθμούς 250€42.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1NGA8 Διμεταλλικό Θερμόμετρο 3 ιντσών Καντράν 0 έως 250 f
€100.41 /μονάδα