Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΡΙΤΗΜΕΝΟ VENDOR 1NAN8 Extension Cot 1 5/8 Συνολικό μήκος 23/32 Εξωτερική διάμετρος - PK 6 | AB2PME

APPROVED VENDOR 1NAN8 Extension Spring Cot 1 5/8 Συνολικό Μήκος 23/32 Εξωτερική Διάμετρος - PK 6

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2PME Μοντέλο: 1NAN8

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€16.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπέκταση ελατηρίου
Εκτροπή @ Φόρτωση0.13 "
Τύπος τέλουςΜηχανές γάντζων
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Φόρτωση (λίβρες)31.02
ΥλικόΥψηλός άνθρακας
Εκτός Dia.23 / 32 "
Συνολικό μήκος1.625 "
Βαθμός ελαστικότητας ελατηρίου120.89 λίβρες / ιν.
ΧαρακτηριστικάΚρεβατάκι
Συρμάτινο διάμετρο.0.105 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0945
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7320205045
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτροπή @ ΦόρτωσηΦόρτωση (λίβρες)Εκτός Dia.Συνολικό μήκοςΒαθμός ελαστικότητας ελατηρίουΣυρμάτινο διάμετρο.Τιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NAN9 Επέκταση ελατηρίου Κούνια χάλυβα 1 3/4 Συνολικό μήκος 1/2 Εξωτερικό Dia - PK 6 | AB2PMF 1ΝΑΝ90.16 "21.381 / 2 "1.75 "70.2 λίβρες / ιν.0.08 "€13.78
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NAR1 Επέκταση ελατηρίου Κούνια χάλυβα 2 Συνολικό μήκος 3/4 Εξωτερική διάμετρος - PK 6 | AB2PMG 1 ΝΑΡ10.18 "30.393 / 4 "2"91.08 λίβρες / ιν.0.105 "€11.01
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NAR2 Επέκταση ελατηρίου Κούνια χάλυβα 2 1/4 Συνολικό μήκος 3/4 Εξωτερικό Dia - PK 6 | AB2PMH 1 ΝΑΡ20.27 "18.113 / 4 "2.25 "63.47 λίβρες / ιν.0.105 "€10.20
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NAR3 Επέκταση ελατηρίου Κούνια χάλυβα 2 7/16 Συνολικό μήκος 3/4 Εξωτερικό Dia - PK 6 | AB2PMJ 1 ΝΑΡ30.3 "31.283 / 4 "2.437 "29.61 λίβρες / ιν.0.105 "€11.38
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NAR4 Επέκταση ελατηρίου Κούνια 2 1/2 Συνολικό μήκος 11/16 Εξωτερική διάμετρος - PK 6 | AB2PMK 1 ΝΑΡ40.78 "22.2511 / 16 "2.5 "29.74 λίβρες / ιν.0.091 "€17.26
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NAR5 Επέκταση ελατηρίου Κούνια χάλυβα 2 5/8 Συνολικό μήκος 3/4 Εξωτερικό Dia - PK 6 | AB2PML 1 ΝΑΡ50.34 "29.963 / 4 "2.625 "49.31 λίβρες / ιν.0.105 "€10.17
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NAR6 Επέκταση ελατηρίου 2 3/4 Συνολικό μήκος 11/16 Εξωτερική διάμετρος - PK 6 | AB2PMM 1 ΝΑΡ60.42 "38.1011 / 16 "2.75 "60.88 λίβρες / ιν.0.105 "€17.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1NAN8 Extension Spring Cot 1 5/8 Συνολικό Μήκος 23/32 Εξωτερική Διάμετρος - PK 6
€16.92 /μονάδα