ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1MNN3 Elbow 90 Degree 4 Inch Socket Weld | AB2LET

APPROVED VENDOR 1MNN3 Ebow 90 Degree 4 Inch Socket Weld

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2LET Μοντέλο: 1MNN3

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€609.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑγκώνας, 90 μοίρες
Υλικό σώματοςΜαύρο σφυρήλατο ατσάλι
Τύπος σύνδεσηςΣυγκολλητή υποδοχής
Μέγιστη. Πίεση3000 psi @ 72 βαθμοί F
Μέγεθος σωλήνα4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.863
Ύψος πλοίου (cm)18.03
Μήκος πλοίου (cm)26.67
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ7307995045
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΤάξηΤύπος σύνδεσηςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΚορεσμένη πίεση ατμούΘερμ. ΕύροςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LBU1 Elbow 90 Degree 1/4 Inch Fnpt | AB2DFV 1LBU1Μαύρο ελαστικό σίδερο300FNPT2000 psi @ 150 βαθμοί F1 / 4 "300 psi-20 βαθμούς έως 550 βαθμούς F€12.32
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LBU2 Elbow 90 Degree 3/8 Inch Fnpt | AB2DFW 1LBU2Μαύρο ελαστικό σίδερο300FNPT2000 psi @ 150 βαθμοί F3 / 8 "300 psi-20 βαθμούς έως 550 βαθμούς F€11.39
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LBU3 Elbow 90 Degree 1/2 Inch Fnpt | AB2DFX 1LBU3Μαύρο ελαστικό σίδερο300FNPT2000 psi @ 150 βαθμοί F1 / 2 "300 psi-20 βαθμούς έως 550 βαθμούς F€14.75
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LBU4 Elbow 90 Degree 3/4 Inch Fnpt | AB2DFY 1LBU4Μαύρο ελαστικό σίδερο300FNPT2000 psi @ 150 βαθμοί F3 / 4 "300 psi-20 βαθμούς έως 550 βαθμούς F€19.14
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LBU5 Elbow 90 Degree 1 Inch Fnpt | AB2DFZ 1LBU5Μαύρο ελαστικό σίδερο300FNPT2000 psi @ 150 βαθμοί F1"300 psi-20 βαθμούς έως 550 βαθμούς F€28.17
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LBU6 Elbow 90 Degree 1-1 / 4 Inch Fnpt | AB2DGA 1LBU6Μαύρο ελαστικό σίδερο300FNPT1500 psi @ 150 βαθμοί F1.25 "300 psi-20 βαθμούς έως 550 βαθμούς F€45.20
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LBU7 Elbow 90 Degree 1-1 / 2 Inch Fnpt | AB2DGB 1LBU7Μαύρο ελαστικό σίδερο300FNPT1500 psi @ 150 βαθμοί F1.5 "300 psi-20 βαθμούς έως 550 βαθμούς F€61.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1MNN3 Ebow 90 Degree 4 Inch Socket Weld
€609.92 /μονάδα