Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LBU7 Elbow 90 Degree 1-1 / 2 Inch Fnpt | AB2DGB

APPROVED VENDOR 1LBU7 Αγκώνας 90 Μοίρες 1-1/2 ίντσας Fnpt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2DGB Μοντέλο: 1LBU7
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
€61.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑγκώνας, 90 μοίρες
Υλικό σώματοςΜαύρο ελαστικό σίδερο
Τάξη300
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Μέγιστη. Πίεση1500 psi @ 150 βαθμοί F
Μέγεθος σωλήνα1.5 "
Κορεσμένη πίεση ατμού300 psi
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 550 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.089
Ύψος πλοίου (cm)9.4
Μήκος πλοίου (cm)9.4
Πλάτος πλοίου (cm)7.11
Κωδικός ΕΣ7307199060
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΤάξηΤύπος σύνδεσηςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΚορεσμένη πίεση ατμούΘερμ. ΕύροςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LBU1 Elbow 90 Degree 1/4 Inch Fnpt | AB2DFV 1LBU1Μαύρο ελαστικό σίδερο300FNPT2000 psi @ 150 βαθμοί F1 / 4 "300 psi-20 βαθμούς έως 550 βαθμούς F€12.32
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LBU2 Elbow 90 Degree 3/8 Inch Fnpt | AB2DFW 1LBU2Μαύρο ελαστικό σίδερο300FNPT2000 psi @ 150 βαθμοί F3 / 8 "300 psi-20 βαθμούς έως 550 βαθμούς F€11.39
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LBU3 Elbow 90 Degree 1/2 Inch Fnpt | AB2DFX 1LBU3Μαύρο ελαστικό σίδερο300FNPT2000 psi @ 150 βαθμοί F1 / 2 "300 psi-20 βαθμούς έως 550 βαθμούς F€14.75
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LBU4 Elbow 90 Degree 3/4 Inch Fnpt | AB2DFY 1LBU4Μαύρο ελαστικό σίδερο300FNPT2000 psi @ 150 βαθμοί F3 / 4 "300 psi-20 βαθμούς έως 550 βαθμούς F€19.14
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LBU5 Elbow 90 Degree 1 Inch Fnpt | AB2DFZ 1LBU5Μαύρο ελαστικό σίδερο300FNPT2000 psi @ 150 βαθμοί F1"300 psi-20 βαθμούς έως 550 βαθμούς F€28.17
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LBU6 Elbow 90 Degree 1-1 / 4 Inch Fnpt | AB2DGA 1LBU6Μαύρο ελαστικό σίδερο300FNPT1500 psi @ 150 βαθμοί F1.25 "300 psi-20 βαθμούς έως 550 βαθμούς F€45.20
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LBU8 Elbow 90 Degree 2 Inch Fnpt | AB2DGC 1LBU8Μαύρο ελαστικό σίδερο300FNPT1500 psi @ 150 βαθμοί F2"300 psi-20 βαθμούς έως 550 βαθμούς F€81.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1LBU7 Αγκώνας 90 Μοίρες 1-1/2 ίντσας Fnpt
€61.07 /μονάδα