APPROVED VENDOR 1MND7 Union 3 Inch Npt | AB2LBW

APPROVED VENDOR 1MND7 Union 3 ιντσών Npt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2LBW Μοντέλο: 1MND7

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€272.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈνωση
Υλικό σώματοςΜαύρο σφυρήλατο ατσάλι
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Μέγιστη. Πίεση3000 psi @ 72 βαθμοί F
Μέγεθος σωλήνα3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.7825
Ύψος πλοίου (cm)11.68
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ7307995045
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΤάξηΤύπος σύνδεσηςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΚορεσμένη πίεση ατμούΘερμ. ΕύροςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LCA3 Union 1/4 Inch Fnpt | AB2DJE 1LCA3Μαύρο ελαστικό σίδερο300FNPT600 psi @ 150 βαθμοί F1 / 4 "300 psi-20 βαθμούς έως 450 βαθμούς F€32.88
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LCA4 Union 3/8 Inch Fnpt | AB2DJF 1LCA4Μαύρο ελαστικό σίδερο300FNPT600 psi @ 150 βαθμοί F3 / 8 "300 psi-20 βαθμούς έως 450 βαθμούς F€30.62
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LCA5 Union 1/2 Inch Fnpt | AB2DJG 1LCA5Μαύρο ελαστικό σίδερο300FNPT600 psi @ 150 βαθμοί F1 / 2 "300 psi-20 βαθμούς έως 450 βαθμούς F€33.08
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LCA6 Union 3/4 Inch Fnpt | AB2DJH 1LCA6Μαύρο ελαστικό σίδερο300FNPT600 psi @ 150 βαθμοί F3 / 4 "300 psi-20 βαθμούς έως 450 βαθμούς F€37.07
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LCA7 Union 1 ίντσα Fnpt | AB2DJJ 1LCA7Μαύρο ελαστικό σίδερο300FNPT600 psi @ 150 βαθμοί F1"300 psi-20 βαθμούς έως 450 βαθμούς F€48.02
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LCA8 Ένωση 1-1 / 4 ιντσών AB2DJK 1LCA8Μαύρο ελαστικό σίδερο300FNPT600 psi @ 150 βαθμοί F1.25 "300 psi-20 βαθμούς έως 450 βαθμούς F€61.06
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LCA9 Union 1-1 / 2 Inch Fnpt | AB2DJL 1LCA9Μαύρο ελαστικό σίδερο300FNPT600 psi @ 150 βαθμοί F1.5 "300 psi-20 βαθμούς έως 450 βαθμούς F€78.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1MND7 Union 3 ιντσών Npt
€272.20 /μονάδα