Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 1LTY3 Τετράγωνο Βύσμα 2 ιντσών 304 Ανοξείδωτο ατσάλι 150 Psi | AB2FPA

APPROVED VENDOR Τετράγωνο βύσμα κεφαλής 1LTY3 2 ιντσών 304 ανοξείδωτο ατσάλι 150 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2FPA Μοντέλο: 1LTY3

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€27.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒύσμα τετραγωνικής κεφαλής
Υλικό σώματος304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος σύνδεσηςMNPT
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Μέγιστη. Πίεση ατμού150 psi
Μέγεθος σωλήνα2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.26
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)5.84
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ7307290090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. Πίεση ατμούΜέγεθος σωλήναΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LTW6 Τετράγωνο πώμα κεφαλής 1/8 ίντσας 304 Ανοξείδωτο ατσάλι 150 Psi | AB2FNJ 1LTW6304 από ανοξείδωτο ατσάλι300 psi150 psi1 / 8 "€2.36
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LTW7 Τετράγωνο βύσμα κεφαλής 1/4 ίντσας 304 ανοξείδωτο ατσάλι 150 psi | AB2FNK 1LTW7304 από ανοξείδωτο ατσάλι300 psi150 psi1 / 4 "€3.11
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LTW8 Τετράγωνο πώμα κεφαλής 3/8 ίντσες 304 ανοξείδωτο ατσάλι 150 Psi | AB2FNL 1LTW8304 από ανοξείδωτο ατσάλι300 psi150 psi3 / 8 "€4.03
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 1LTW9 Τετράγωνο Βύσμα Κεφαλής 1/2 ίντσας 304 Ανοξείδωτο ατσάλι 150 Psi | AB2FNM 1LTW9304 από ανοξείδωτο ατσάλι300 psi150 psi1 / 2 "€4.59
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LTX2 Τετράγωνο πώμα κεφαλής 3/4 ίντσες 304 ανοξείδωτο ατσάλι 150 Psi | AB2FNP 1LTX2304 από ανοξείδωτο ατσάλι300 psi150 psi3 / 4 "€6.63
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 1LTX4 Τετράγωνο βύσμα κεφαλής 1 ίντσας 304 από ανοξείδωτο ατσάλι 150 Psi | AB2FNR 1LTX4304 από ανοξείδωτο ατσάλι300 psi150 psi1"€8.44
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 1LTX6 Τετράγωνο βύσμα κεφαλής 1 1/4 ίντσας 304 από ανοξείδωτο ατσάλι 150 Psi | AB2FNU 1LTX6304 από ανοξείδωτο ατσάλι300 psi150 psi1.25 "€18.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Τετράγωνο βύσμα κεφαλής 1LTY3 2 ιντσών 304 ανοξείδωτο ατσάλι 150 Psi
€27.04 /μονάδα